Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~220
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0500-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0500-O3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
関連キーワード