58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8850-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
8日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7044-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8848-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7820-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)4 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
8日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3370-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
欠品中

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8847-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:DO1127-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7820-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)4 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3700-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8846-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)6.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3216-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)6 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
8日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3835-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8849-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7949-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)9 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
8日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO2956-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3370-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO5952-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO5952-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
8日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3700-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:DO1127-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3729-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)4.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3835-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)3 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3216-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)6 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3765-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷