51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~100
1袋ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~220
1袋
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0512-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-R0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-P2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0504-S0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)6.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-N2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-N4 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0510-Q0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)12 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-R0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0515-O2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)19.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-N1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0501-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0505-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0506-O1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)8.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-Q2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0507-O3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0507-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0505-P0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0510-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)12 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0515-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)19.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷