196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
310 税込341
当日出荷

内径(Φmm)39.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-40 外径(Φmm)45.6 機能耐熱 JIS呼びG-40
1個
235 税込259
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG40N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00203-B JIS呼び旧JIS:G40 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)39.4 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



型式旧型式:OR1AG40N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00203-A JIS呼び旧JIS:G40 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.4 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8002
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個 規格JIS B2401 1種A 硬度70(±5)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考※~2010年6月 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 図解NoSSA-α604 薬剤タンク部品_No.40、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.37、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.35、SSA-α1004MA 薬剤タンク部品_No.35、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.40
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S100 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.55MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.57MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.64MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
1個
749 税込824
7日以内出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S25 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.47MB) 展開図22(0.47MB) 展開図23(0.47MB) 展開図24(0.47MB) 展開図25(0.47MB) 展開図26(0.47MB) 展開図27(0.48MB) 図解NoMW2HP35ER6-U 部品_No.37、UL1060D 部品_No.23、UL1020D 部品_No.28、UL1040DC 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.39、MKW1516B ポンプ部品_No.38、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.37、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.37、UL1040D 部品_No.23、UL1040DC 部品_No.28、UL1060DC 部品_No.28、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.37、MW2HP35ER5 部品_No.37、UL1020D 部品_No.23、MW2HP35ER5-U 部品_No.37、UL1040D 部品_No.28、UL1030D 部品_No.28、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.37、MW2HP35B 部品_No.36、UL1060D 部品_No.28、MW2HP35EL5-U 部品_No.39、UL1060DC 部品_No.23、MW2HP40G 部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.30、MW2HP35EL6 部品_No.37、MW1SP05E 部品_No.31、MW2HP35B(2004) 部品_No.36、MW2HP35ER6 部品_No.37、MW2HP35B-U 部品_No.36、UL1050D 部品_No.28、MW2HP35EL5 部品_No.37、UL1050D 部品_No.23、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.37、UL1030D 部品_No.23
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB) 図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.43、GD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.43、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 Oリング_No.43など
1セット(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8020
セット内容(G-3/4/5/6/7/8/9)各50個(G-10/11)各40個(G-12/13/14/15/16/17/18/19/20)各30個(G-21/22/23/24/25/30/35/40)各20個
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)