1袋(10個)
¥650
税込¥715
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
型式旧型式:OR1BG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-B
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
耐熱温度(℃)200
ゴム硬度70±5
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1AG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-A
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
規格74.4X3.1(G75)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
グリーン購入法適合
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別G形固定用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
太さW(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.5、BSA-411S 希望付属品4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.4、BSA-420JSG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.5、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.5、BSA-420JDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.5、BSA-420JW ノズル関係 業務オプション部品_No.5、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S ノズル関係、切換スイッチ部品_No.4、MRS60-301 ノズル部品_No.8、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.5、MRS75-501 ノズル部品_No.8、BSA-420JWG G-3 ノズル関係、業務オプション部品_No.5、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係、切換スイッチ部品_No.4など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
備考P-10
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、MRS75-501 ノズル部品_No.10、MRS60-301 ノズル部品_No.10、BSA-420JEW ノズル関係、切替スイッチ部品_No.6、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.7、BSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.7、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.7、BSA-420LDASH ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.7、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.10、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.7など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
備考P14
部品名称Oリング P14
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB)
図解NoMRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.85、MRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.86、MHL352 ミッション分解1部品_No.32
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
備考P10
部品名称Oリング 1AP10
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
1個
¥210
税込¥231
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ