160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
29.4(17)
44.4(16)
79.4(16)
104.4(15)
109.4(15)
114.4(16)
119.4(15)
124.4(15)
129.4(15)
134.4(15)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

森清化工Oリング(固定用)
エコ商品
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番295-6560 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 種類G 内径(Φmm)119.4 機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性 線径(mm)3.1 グリーン購入法適合
1袋
98 税込108
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類G 機能耐油性・耐熱性 線径(mm)3.1 グリーン購入法適合
1袋ほか
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-B JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG60N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00207-B JIS呼び旧JIS:G60 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)59.4 内径許容差(mm)±0.53 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG90N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00213-B JIS呼び旧JIS:G90 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.4 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-B JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG95N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00214-B JIS呼び旧JIS:G95 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)94.4 内径許容差(mm)±0.81 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG170N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00229-B JIS呼び旧JIS:G170 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)169.3 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
679 税込747
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG85N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00212-B JIS呼び旧JIS:G85 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.4 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG150N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00225-B JIS呼び旧JIS:G150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)149.3 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG190N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00233-B JIS呼び旧JIS:G190 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)189.3 内径許容差(mm)±1.47 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
769 税込846
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG145N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00224-B JIS呼び旧JIS:G145 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)144.4 内径許容差(mm)±1.16 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG280N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00243-B JIS呼び旧JIS:G280 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)279.3 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG250N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00240-B JIS呼び旧JIS:G250 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)249.3 内径許容差(mm)±1.88 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG140N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00223-B JIS呼び旧JIS:G140 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)139.4 内径許容差(mm)±1.12 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
389 税込428
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG65N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00208-B JIS呼び旧JIS:G65 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.4 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG110N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00217-B JIS呼び旧JIS:G110 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)109.4 内径許容差(mm)±0.91 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
239 税込263
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG30N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00201-B JIS呼び旧JIS:G30 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.4 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG50N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00205-B JIS呼び旧JIS:G50 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)49.4 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG125N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00220-B JIS呼び旧JIS:G125 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)124.4 内径許容差(mm)±1.01 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
299 税込329
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG75N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00210-B JIS呼び旧JIS:G75 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)74.4 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG35N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00202-B JIS呼び旧JIS:G35 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)34.4 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG180N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00231-B JIS呼び旧JIS:G180 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)179.3 内径許容差(mm)±1.40 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
729 税込802
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-B JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
当日出荷