カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「o-177」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
HRS BB MTCWHRS BBMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメントecoアース オイルフィルター(ACF)サンエレメント
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
交換目安2000km~3000km
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
42,980税込47,278
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ステンレスT形丸棒取手 No.177 シロクマステンレスT形丸棒取手 No.177シロクマ
41,980税込46,178
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレスサイズ600仕上鏡面/ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】M6×60
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様直結式材質消費電力(W)185電源単相100Vコード長さ(m)2
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
Oリング RS PRO 内径 177mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 177mm EPDMRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 177mm外径 = 182.24mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 177mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 177mm ニトリルRS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 177mm外径 = 180mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 170mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 170mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 170mm外径 = 177mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 165mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 165mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 165mm外径 = 177mm厚さ = 6mm動作温度 Max = +90℃
ステンレスダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ステンレスダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
材質ステンレス種類スプロケット
M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から105日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ミラー 姿見 小野シャンブルミラー 姿見小野シャンブル
87,980税込96,778
1個
17日以内出荷
ミラーは日本製の5ミリ厚ミラーを使用しています。
仕様●サイズ:幅700×奥行30×高さ1800mm●木製枠●5mm厚ミラーアズワン品番65-8122-23
ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ 摂津金属工業ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ摂津金属工業
45,980税込50,578
1式(2枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。標準ラックの側板と交換して使用します。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。サイズにより、放熱穴の数が異なります。
プレートセット ベンチレーションタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ベンチレーションタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1式
7日以内出荷から9日以内出荷
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
プレートセット ベンチレーションタイプ ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ベンチレーションタイプ ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1式
7日以内出荷から9日以内出荷
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
プレートセット ノーマルタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ノーマルタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷から9日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっていますラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷から28日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっていますラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
サイドプレート ノーマルタイプ 2枚入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドプレート ノーマルタイプ 2枚入 RKOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1式(2枚)
7日以内出荷
RKCシリーズのラック本体枠用の側板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色が選択できます。
サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ摂津金属工業
61,980税込68,178
1式(2枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。
P絞り口 シュークリーム タイガークラウンP絞り口 シュークリームタイガークラウン
159税込175
1個
4日以内出荷
材質メタクリル樹脂口径(Φmm)約5.4口径×高さH(mm)35×82
P絞り口 丸型 タイガークラウンP絞り口 丸型タイガークラウン
159税込175
1個
4日以内出荷
材質メタクリル樹脂口径(Φmm)10口径×高さH(mm)35×41
P絞り口 花型 タイガークラウンP絞り口 花型タイガークラウン
159税込175
1個
4日以内出荷
材質メタクリル樹脂タイプ六切口径×高さH(mm)35×49
P絞り口 モンブラン型 タイガークラウンP絞り口 モンブラン型タイガークラウン
179税込197
1個
予約販売
材質メタクリル樹脂口径×高さH(mm)35×41
P絞り口 波型 タイガークラウンP絞り口 波型タイガークラウン
159税込175
1個
4日以内出荷
材質メタクリル樹脂口径×高さH(mm)35×45
P絞り口 リボン型 タイガークラウンP絞り口 リボン型タイガークラウン
159税込175
1個
4日以内出荷
材質メタクリル樹脂口径×高さH(mm)35×48
ホットシューカバー O-HC177 イノックホットシューカバー O-HC177イノック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
カメラボディをドレスアップする高品位なステンレス製ホットシューカバー。 ペンタ部のデザインにとけ込むような形状を採用。PENTAX ロゴ入りでこだわりのデザインです。 PENTAXデジタル一眼カメラ、 PENTAXフィルム一眼レフカメラ、ペンタックスのホットシュー規格を採用しているモデルで装着可能。
寸法(mm)20.5×18.5×5.8質量(g)6
部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A2 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
部品 EZ74A1 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A1 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
翌日出荷から6日以内出荷
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品 EZ3741 工事用充電ランタン Panasonic(パナソニック)部品 EZ3741 工事用充電ランタンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト(0.1MB)
ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブLION (ライオン事務器)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
スリットデザインが印象的なミーティングチェアー。
座高(mm)437材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483グリーン購入法適合