Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
¥259
税込¥285
31日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
トラスコ品番417-5450
材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン
質量(g)3
適合ハウジング1Mタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
1個
¥288
税込¥317
31日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
31日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
31日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
31日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
31日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
31日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
31日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ