色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性・セパレート
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級IP67
色黒
適合電線径(Φmm)4~6
本体質量(g)約1
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色黒
保護等級IP68
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。
EN62444による非常に高いストレンリリーフです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。
パネル貫通穴用。
保護等級最大IP68用。
材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途USB オーディオ変換、出力の増設
インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)
オス形状USB Type-C
メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
色黒
保護等級IP67
タイプ耐候性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
座る場所を選ばず人が集まりやすいオーバル型のOAミーティングテーブル。天板中央には配線穴あり、天板下には手荷物等を掛けられるフックが6箇所あります。天板下に別売の配線ダクト(AT-D)の取り付けが可能です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部・フック:スチール(粉体塗装)アジャスター:スチール、PP配線穴キャップ:合成樹脂
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700
機能配線穴あり
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)(天板)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1700
仕上(トップフレーム・ベース)スチール塗装仕上
関連キーワード