カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(25)
  • 自転車部品(23)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(15)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ocs」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)505
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    OCSタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途チョークケース2連、23mm用マーカー対応差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OCSタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途Dフック差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    質量(g)550材質最高級牛表皮/ステンレススチール材種別ハッカー、カッター、チョーク、折尺4連
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)50ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター2連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)385
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)510
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)147銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)65ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)25ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、チョーク、折尺4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)550
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    種別ミゼットカッター材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)250
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、16mm用マーカー2連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)300
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)435材質最高級牛表皮/ステンレススチール材種別ハッカー、カッター、16mm用マーカー3連
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、チョーク、チョーク3連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)450
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、16mm用マーカー×2 4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)475
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    種別ミゼットカッター材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)270
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)590
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    種別ラチェットレンチ材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)200
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    種別カッター、16mm用マーカー×2 3連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)400
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    材質最高級牛表皮/ステンレススチール材
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、チョーク、折尺3連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)425
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、チョーク3連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)480
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)565材質最高級牛表皮/ステンレススチール材種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)345材質最高級牛表皮/ステンレススチール材種別ハッカー、チョーク2連
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカーのみ材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)260
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、折尺2連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)325
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)480材質最高級牛表皮/ステンレススチール材
  • OCSツールホルダー MIKI

    OCSツールホルダー

    MIKI
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、チョーク4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)570
  • おさめ盛 2-5 OCS リスパック

    おさめ盛 2-5 OCS

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)244×130×36質量(g)10
  • おさめ盛 2-4 OCS リスパック

    おさめ盛 2-4 OCS

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)212×130×36質量(g)10
  • 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

    押ボタンゴムカバー

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
    適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
  • 掃除口スリーブ式 東栄管機

    掃除口スリーブ式

    東栄管機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • 軟質カードケース 小野由

    軟質カードケース

    小野由
    59税込65
    1枚
    当日出荷
    素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
    仕様軟質(ソフト)タイプ厚さ(mm)0.3
  • ボレーセイフティ トライオン bolle

    ボレーセイフティ トライオン

    bolle(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99
  • オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー 手動式 6L

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
    用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    コンタクトゴムカバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    468税込515特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
  • バッテリーA イーグルクランプ

    バッテリーA

    イーグルクランプ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷