カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • メカニカル部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 学童・教育用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh-10」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • フック No.H-10 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フック No.H-10

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    大引補強金物として使用します。
    用途大引きを補強する金物として使用します。付属品太めくぎ(ZN65)×10本材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ

    ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

    ハセガワ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
    材質ポリエステル/ポリエチレン
  • アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ取手 OHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    289税込318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
  • 超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
  • 精密ミニヤスリ サンフレックス

    精密ミニヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
  • 両口ハンマー HAMACO(浜田工業)

    両口ハンマー

    HAMACO(浜田工業)
    97,980税込107,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • YPS・作業台用 背面手すり YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 背面手すり

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    YPS作業台のオプション品。900mm・1100mmと2段階で高さ設定が可能です
  • SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)

    SG-FAXオイルホールドリル

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
  • キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • JBエアーフレッシュナースクエア3P ジョンズブレンド

    JBエアーフレッシュナースクエア3P

    ジョンズブレンド
    899税込989
    1個
    当日出荷
    爽やかな甘さのホワイトムスクの香り。サボン系の爽やかさとホワイトフローラルのほのかな甘みをあわせたホワイトムスクの香り。どこか懐かしさを感じられる優しい香調は、男女問わずお使いいただける、人気の高い香りです。
    セット内容スクエアデザインエアーフレッシュナー ×3寸法(幅W×高さH)(mm)65x65効果2~4週間
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
  • 版画絵具油性100ml きいろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml きいろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です
    奥行(mm)32製品質量(g)157縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。
    用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • オープンタイ (標準タイプ) エスジー工業

    オープンタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    629税込692
    1セット(100本)
    当日出荷
    頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
    用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • 超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • Gオイルホールドリル NACHI(不二越)

    Gオイルホールドリル

    NACHI(不二越)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
  • ミゼットベル 扇工業

    ミゼットベル

    扇工業
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 版画絵具油性100ml くろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml くろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です。
    奥行(mm)32製品質量(g)140縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • マイクロコネクター ハウジング MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター ハウジング

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
    仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイス刃数4ねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 抗菌クラテツフロア NAGATA

    抗菌クラテツフロア

    NAGATA
    14,980税込16,478
    1セット(8枚)
    6日以内出荷
  • 版画絵具油性100ml みどり サクラクレパス

    版画絵具油性100ml みどり

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です
    奥行(mm)32製品質量(g)157縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • ウィンドベル 真鍮 扇工業

    ウィンドベル 真鍮

    扇工業
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
    直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40取付径(Φmm)22.2
  • ウィンドベル 真鍮(台紙付き) 扇工業

    ウィンドベル 真鍮(台紙付き)

    扇工業
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
    直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40取付径(Φmm)22.2
  • グリップヒッター サンコーテクノ

    グリップヒッター

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハンドホルダー本体(OH-Nタイプ)とヘッド部(FHタイプ)の組み合わせが自在に行える
    用途全長 1000mmから2500mmまでがあり、用途に応じて選定できる材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分 オーム電機

    哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    翌々日出荷
    水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク
    付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15
  • 版画絵具油性100ml だいだいいろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml だいだいいろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です
    奥行(mm)32製品質量(g)160縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用) カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用)

    カナフジ電工
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    アウトサイドベンドの親桁70mmタイプに使用します。
    種類アウトサイド・ベンドカバー(70mm)
  • ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40オイルホールドリル

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • 版画絵具油性100ml ちゃいろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml ちゃいろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です。
    奥行(mm)32製品質量(g)168縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16OHグループ

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 版画絵具油性100ml あいいろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml あいいろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です。
    奥行(mm)32製品質量(g)148縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • 精密ミニヤスリ 2.0Φ サンフレックス

    精密ミニヤスリ 2.0Φ

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    6日以内出荷
    精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
    用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
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
"oh-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷