こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
コイル電圧(V)-
動作温度(℃)-
耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
アプリケーション電力
材質(接点)Ag合金
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
電圧250Vac
取付方式基板実装
定格電流(A)5
コンタクト数14
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MY4IN,MY4IN1,MY4IN1-D2,MY4IN-CR,MY4IN-D2,MY4N,MY4N1,MY4N1-D2,MY4N-CR,MY4N-D2,MY4ZIN,MY4ZIN1,MY4ZIN1-D2,MY4ZIN-CR,MY4ZIN-D2,MY4ZN,MY4ZN1,MY4ZN1-D2,MY4ZN-CR,MY4ZN-D2
終結タイプ基板ピン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード