さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ16ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
自動整準範囲±4°
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ5ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
容量(mL)1
アズワン品番62-0856-89
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
1セット(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。
楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。
もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。
また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。
日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分
アズワン品番62-0859-67
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
正面踏ざん有効幅(mm)305
材質アルミ
使用角度(°)75
全幅(m)0.51
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工(エコーマーク)を施していますので、超音波画像下で先端位置を容易に確認できます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。
2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。
・Adventure jacket
・All year around jacket designed for adventure bike riders
・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner
・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(SK-689) included
・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately)
・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders
・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh
・Zippered vents on upper arms and forearms
・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back
・Waist adjuster
・Volume adjusters on upper arms, bottom
・Zippered pockets on chest and waist
・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist
・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929)
・Anti-imitation 4D label
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA902B-61
1個
¥188,100
税込¥206,910
当日出荷
3つのキャスターで簡単に移動でき、組立も容易です。プラスチック製の表面にはノンスリップ加工が施してあります。ばね式キャスターのため、荷重がかかっている間は動きません。
用途EN 14183規格(DIN 4569)適合
最大使用荷重(kg)150
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)430
段数2
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)316.5
材質アルミ
エスコ品番EA902B-52
1個
¥146,300
税込¥160,930
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
Description。Have some fun coding your very own AI robot with TJBot, a do-it-yourself template to learn, experiment with and explore AI with IBM Watson. The project consists of open source step-by-step recipes, or coding instructions, designed for a Ras
アズワン品番67-0424-12
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
Description。The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guidebook contains step-by-step instructions for creating four interactive projects from the materials contained in the kit. Examples and circuits are provided and explained. The manual also includes a glossary and troubleshooting tips. Once you make your way through all of the projects, you will have a much better grasp on e-textiles!。Note:。This is just the manual for the LilyPad Sewable Electronics Kit. The kit itself or the individual parts used in this book will need to be purchased separately.。Examples。Project 1:Glowing Pin。Project 2:Illuminated Mask。Project 3:Light-Up Plush。Project 4:Night-Light Pennant
アズワン品番67-0420-18
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310
アズワン品番65-7778-96
1セット(80個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
。Description。This is the SparkFun RJ11 Breakout, two simple breakout boards for the common 6-pin RJ11 connector. These little boards can easily have one of our RJ11 6-Pin Connectors to work with common telephone cables. Each board features standard B/R/Y/G(Black/Red/Yellow/Green)labels on the top of the board to match a standard telephone wire. Additionally, each board has pin numbers on the back side that match with the pins on the connector.。Each breakout consists of two boards -- one for each end of the connections -- as well as mounting holes to help you secure your project in place.
アズワン品番67-0420-01
1個
¥639
税込¥703
33日以内出荷
Description。The kit contains 9 selective Grove modules and the Smart 7688 Duo breakout board to get you quickly started with LinkIt Smart 7688 Duo under Arduino environment. It has an online tutorial with step-by-step instructions. People can learn more about open source hardware and cloud service、as well as to build up projects with this kit.。Features。Plug-n-play Grove interfaces. No breadboard、no jumper wires or soldering。Designed for smart-home applications。All essential and basic functional modules included。Detailed and completed tutorial。Part List。1×Grove - Light Sensor。1×Grove - Infrared Emitter。1×Grove - Infrared Receiver。1×Grove - Encoder。1×Grove - Touch Sensor。1×Grove - OLED Display 1.12"。1×Grove - Temperature Humidity Sensor。1×Grove - Relay。1×Grove - Gas Sensor(MQ2)。1×IR Remote Control
アズワン品番67-0462-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
暗い場所でも「ケーブルがパッと見つかる」。光を蓄えて約2時間光る。この柔らかさと手触りがクセになる、まとめやすさ。4個の留め穴で、色々な太さに調整しやすい。さらに自由に組み合わせて、長さ延長もできる。暑さにも寒さにも強い。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ
材質シリコン
色ネオンカラー
本体質量(g)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×130※最も厚いところで10
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
仕様用途 = オイル吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。Description。The Alchitry Au is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Au continues the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Au features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Au is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Artix 7 XC7A35T-1C - 33,280 logic cells。256MB DDR3 RAM。102 IO pins(3.3V logic level, 20 of then can be switched to 1.8V for LVDS)。Nine differential analog inputs(One dedicated, Eight mixed with digital IO)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307
規格CAT5
アズワン品番65-7777-06
1セット(80個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308
アズワン品番65-7775-17
1セット(80個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441
アズワン品番65-7778-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-38
1個
¥589
税込¥648
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-40
1個
¥499
税込¥549
33日以内出荷
。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-42
1個
¥539
税込¥593
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-44
1個
¥539
税込¥593
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ