24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用 セット内容ピン×5本
1個
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
1個
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



透明地に白い模様がかわいい、菓子袋です。 クッキーなどの焼き菓子にぴったりです。
材質OPP 寸法(mm)90×150(厚さ:0.03)
1セット(50枚)
549 税込604
4日以内出荷



首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。 寸法L(mm)63 トラスコ品番723-1008 材質SCM435 質量(g)200 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)30 寸法S1(mm)12.7(1/2") 寸法S2(mm)12.7(1/2") RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷





1パック(100枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4など。メーカーOP サンルーフ車用。※システムキャリアとの共着不可。※ボディカバーは使用不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4など
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにスズキ車対応のMT090防水 4Pタイプが新たな仕様で登場。GSX-8S/8Rタンデムシート下 OPカプラーに対応。出力は5Aまで対応。
適合GSX-8S/8R 【8BL-EM1AA】2023y- 出力5Aまで対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)40 定格DC30V/0.5A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上 抵触抵抗(初期値)100mΩ以下 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) J250(標準型)※別売 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V 耐衝撃30G以上
1個
4,554 税込5,009
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 適合ホース径(Φmm)8.5 全長(cm)最大251 取付ねじG3/8 質量(g)1610 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 質量(g)1610 適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 全長(cm)最大251 仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)。抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
1パック(10枚)
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
179,800 税込197,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
239,800 税込263,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)