カテゴリ

  • 卓上消耗品(71)
  • 制御機器(56)
  • 店舗什器・備品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 梱包用品(7)
  • 介護用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op20」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ未来工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.8長さ(m)10
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入今村紙工
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP幅(mm)140厚さ(mm)0.03透明サイズB6用高さ(mm)200種類平袋入数(枚)100フタなしテープなし食品衛生法適応外
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
26,563税込29,219
1個
当日出荷から27日以内出荷
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から4日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
石灰乾燥剤 ドライカル 鳥繁産業石灰乾燥剤 ドライカル鳥繁産業
6,398税込7,038
1箱(700個)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。使用目安:食品の重さに対して10分の1~20分の1使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど
主原料酸化カルシウム
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,109税込1,220
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状開放形
スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)ダイキン工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5WBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
足掛金具用パイプ ケージーパルテック足掛金具用パイプケージーパルテック
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
足掛金物用オールステンレスパイプ耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
各社共通紙パック ELPA各社共通紙パックELPA(39件のレビュー)
340税込374
1セット(5枚)
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から4日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ鳥繁産業
9,598税込10,558
1缶(15個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
フードパック 穴あき デンカポリマーフードパック 穴あきデンカポリマー(17件のレビュー)
1,590税込1,749
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別穴あき材質OPS
乾燥剤 シリカゲル SP 小袋タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 小袋タイプ鳥繁産業
12,980税込14,278
1箱(100個×50袋)ほか
4日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
乾燥剤 シリカゲル SP 缶タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 缶タイプ鳥繁産業
9,198税込10,118
1缶(2000個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
OoシステムラックOP ハンガーネット CONDOR(山崎産業)OoシステムラックOP ハンガーネットCONDOR(山崎産業)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
Ooシステムラック専用ハンガーネット。
材質スチール粉体塗装幅(mm)425ホワイト高さ(mm)34質量(g)750奥行(mm)540
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
3日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
シャープペン オプト パイロットシャープペン オプトパイロット(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式最大径(Φmm)12.2
油性ボールペン オプト パイロット油性ボールペン オプトパイロット(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹) オーデック超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)オーデック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400g×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
パレット OPPシート 無地 30μ 石崎商事パレット OPPシート 無地 30μ石崎商事(1件のレビュー)
869税込956
1パック(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
珈琲袋 みすまる産業珈琲袋みすまる産業
1,698税込1,868
1パック(50枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ鳥繁産業
11,980税込13,178
1箱(3000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
専用感熱紙 4巻入 タニタ専用感熱紙 4巻入タニタ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
2,588税込2,847
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状開放形
ソフトアブソーバ ストッパナット 不二ラテックスソフトアブソーバ ストッパナット不二ラテックス
279税込307
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
金型デートマーク 浦谷商事金型デートマーク浦谷商事
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
1,408税込1,549
1個
翌々日出荷から109日以内出荷
形状開放形
ストッパナット 不二ラテックスストッパナット不二ラテックス
199税込219
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
タッチセンサー SYICタッチセンサーSYIC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら