質量(kg)約0.2
ポート数2
対応GX Works3:Ver.1.077F~/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A~
電源電圧(V)DC24
消費電流(mA)110
使用CPUFX5U CPUユニット:Ver.1.245~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245~
入出力占有点数8点
接続台数1台
1個
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)
適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル
対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880
備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用
コネクタ形状圧着コネクタ
ケーブル長(mm)1900
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
備考ロック式
コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクター
ケーブル長(mm)約750(無線機側)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用
コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナル
ケーブル長(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様1.06G
サイズ278396657バイト
対応OSWindows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows Server 2022 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)(日本語版、英語版、中国簡体字版)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
接続方式(Ethernet)IPv4
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタ(外部配線)RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
目に優しい色調。長期保存に優れた、しっかりした国産中性紙。コピー機、各種プリンター、軽印刷に適したマルチタイプのコピー用紙。
仕様●1包=500枚入 ●国産中性紙 ●白色度80% ●A4サイズ W210mm×D 297mm ●坪量64g/m2
1包(500枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
USBケーブル(Type-A - Type-C)。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H
長さ(m)1
電流容量(A)2
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3
コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番67-0392-73
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
USB2.0 A-microBケーブル
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ
ケーブル長(mm)1500
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
対応製品(海上通信機器)IC-M510J
コネクタ形状8ピン
ケーブル長(mm)6100
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H
備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。
コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャック
ケーブル長(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880
備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用
ケーブル長(m)5
コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。
対応製品(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50
コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5
ケーブル長(cm)12.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H
備考電子ロック式
コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプ
ケーブル長(mm)770(無線機側)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。
対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FW
ケーブル長(m)約20
コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1
コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケット
ケーブル長(mm)2500
防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
仕様●ケーブル長:約107cm●コネクタ形状:USB micro B-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番67-0392-72
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~40
警報温度設定範囲(℃)30~50
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H
備考電子ロック式
コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクター
ケーブル長(mm)770
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。
備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)
コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタ
ケーブル長(mm)750
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
2ピン⇒1ピン変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L
コネクタ形状3.5Φ 1ピンネジ込み⇔ 2.5Φジャック、3.5Φジャック
ケーブル長(mm)125
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アイコム DC電源ケーブルです。
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
デジタルブレークアウトアダプター。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
GC999、DC988純正パッド。トーインスケール
用途カンチブレーキ用
平行リム用0度。BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
1ペア
¥529
税込¥582
6日以内出荷
VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。
対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応した OPC UA/Modbus TCPプロトコル 対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI) および 18チャンネルのデジタル出力(DO)を搭載し、リモートモニタリングや制御システムに最適。
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure, AWS, etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
-------------------------------------------------------------------------------------
動作温度(℃)-25~70
1ペア
¥629
税込¥692
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応
対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
関連資料(5.2MB)
1本
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応
対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
関連資料(5.2MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
角度付きリム用10度。BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
1ペア
¥529
税込¥582
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ