カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「opmid」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT125用 センターキャリア GクラフトCT125用 センターキャリアGクラフト(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップヒーター GH08 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH08KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
CT125用 フォグランプブラケット GクラフトCT125用 フォグランプブラケットGクラフト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。 フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。
材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップヒーター GH05-2 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から6日以内出荷
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
グリップヒーター GH07 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH07KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOWPUMA SAFETY(プーマセーフティ)(5件のレビュー)
11,800税込12,980
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事形状ローカット材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底甲被タイプ紐タイプ
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ二輪車用スタンド リア用モノタロウ(367件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70販売区分業務用
ネオクラシック油温計 POSH Faithネオクラシック油温計POSH Faith
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーターDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」クマガイ電工(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1双
当日出荷
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
ウインカーポジションKIT IPFウインカーポジションKITIPF
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ウインカーランプをポジション化
用途フロントウインカー専用品
EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET コミネEK-111 WP SYSTEM INNER JACKETコミネ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ポジションKIT KIJIMA(キジマ)ポジションKITKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
マーク ホンダ *TYPE1* 86101MJMD00ZA ホンダマーク ホンダ *TYPE1* 86101MJMD00ZAホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86101-MJM-D00ZA主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
マーク ホンダ *TYPE1* 86102MJMD00ZA ホンダマーク ホンダ *TYPE1* 86102MJMD00ZAホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86102-MJM-D00ZA主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
CT125用 エンジンガード GクラフトCT125用 エンジンガードGクラフト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。
材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 フロントバンパー GクラフトCT125用 フロントバンパーGクラフト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。 また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。
材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 ワイドアジャストスタンド GクラフトCT125用 ワイドアジャストスタンドGクラフト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応