284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP40N 部品番号NOK:CO00039-A JIS呼び旧JIS:P40 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP7N 部品番号NOK:CO00004-A JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.16 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP4N 部品番号NOK:CO00001-A JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP8N 部品番号NOK:CO00005-A JIS呼び旧JIS:P8 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)7.8 内径許容差(mm)±0.16 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP9N 部品番号NOK:CO00006-A JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP5N 部品番号NOK:CO00002-A JIS呼び旧JIS:P5 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)4.8 内径許容差(mm)±0.15 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP3N 部品番号NOK:CO00000-A JIS呼び旧JIS:P3 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP6N 部品番号NOK:CO00003-A JIS呼び旧JIS:P6 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.8 内径許容差(mm)±0.15 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

型式旧型式:OR1AG60N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00207-A JIS呼び旧JIS:G60 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)59.4 内径許容差(mm)±0.53 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP14N 部品番号NOK:CO00013-A JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP26N 部品番号NOK:CO00025-A JIS呼び旧JIS:P26 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)25.7 内径許容差(mm)±0.26 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP11N 部品番号NOK:CO00009-A JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG95N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00214-A JIS呼び旧JIS:G95 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)94.4 内径許容差(mm)±0.81 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP10N 部品番号NOK:CO00007-A JIS呼び旧JIS:P10 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)9.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
4日以内出荷

型式旧型式:OR1AG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-A JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG40N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00203-A JIS呼び旧JIS:G40 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.4 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP32N 部品番号NOK:CO00032-A JIS呼び旧JIS:P32 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)31.7 内径許容差(mm)±0.31 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP28N 部品番号NOK:CO00026-A JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP18N 部品番号NOK:CO00016-A JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP36N 部品番号NOK:CO00036-A JIS呼び旧JIS:P36 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP21N 部品番号NOK:CO00018-A JIS呼び旧JIS:P21 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)20.8 内径許容差(mm)±0.23 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP39N 部品番号NOK:CO00038-A JIS呼び旧JIS:P39 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)38.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-A JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV15N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00300-A JIS呼び旧JIS:V15 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP75N 部品番号NOK:CO00062-A JIS呼び旧JIS:P75 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)74.6 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP80N 部品番号NOK:CO00063-A JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP25N 部品番号NOK:CO00023-A JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG85N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00212-A JIS呼び旧JIS:G85 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)84.4 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
8日以内出荷

関連キーワード