21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
用途オフィスワーク、事務作業に。 パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。 材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター 質量(kg)10 張地布張り 肘掛なし 座上下調節ガス圧式上下機能付き キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)445 座高(mm)425~515 座奥行(mm)420 背タイプハイバック ヘッドレストなし
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様水切構造、防塵、防水パッキン付 種別屋根付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 寸法C1(mm)222 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、肘なしタイプ 材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター 質量(kg)10 張地布張り 座幅(mm)580 座高(mm)427~512 座奥行(mm)535 昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、ループ肘付タイプ 材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)12.5 張地布張り 座幅(mm)580 座高(mm)427~512 座奥行(mm)535 昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、T字肘付タイプ 材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)13 張地布張り 座幅(mm)580 座高(mm)427~512 座奥行(mm)535 昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。 T型の肘が7段階(70mm)の上下昇降機能がついておりお好みの肘の位置に調節できます。
用途オフィスワーク、事務作業におすすめの椅子です。 パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用としても最適な椅子です。 質量(kg)13 キャスターあり 張地布張り 座上下調節ガス圧式上下機能付き キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)445 座高(mm)425~515 座奥行(mm)420
1脚
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B) 奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。 ループ型の肘がついており安定感があります。
用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用として 材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品 質量(kg)12.5 張地布張り 座上下調節ガス圧式上下機能付き 座幅(mm)445 座高(mm)425~515 座奥行(mm)450
1脚
33,980 税込37,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
用途バイク用 材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等) 寸法(mm)【ウインカーステー】10 電圧(V)12 付属バルブG18/12V10W
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


R-77Sサイクロンは、GSX250Rのスポーツイメージを強めるべく、サイレンサー取付角度と位置にもこだわりました。 サイレンサーエンドに使用するドライカーボンパーツのインパクトも強く、マシンをスポーティさと高品質を兼ね備えたワンランク上のものに感じさせます。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。R-11サイクロンに比べサイレンサー容量の大きなR-77Sサイクロンは、豊かな低音が効いたサウンドが特徴です。
適合メーカースズキ(SUZUKI) 騒音値(dB)近接排気騒音:88(4000rpm)、加速走行騒音:78 車輌型式2BK-DN11A エンジン型式J517
1本
78,980 税込86,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。
適合メーカースズキ(SUZUKI) 騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79 車輌型式2BK-DS11A エンジン型式J517
1本
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、 アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。 重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。 さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式2BL-ZR900C エンジン型式ZR900BE
1本
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷