カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- 農業機械(33)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(19)
- 測定用品(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 縫製用品(11)
- 切削工具(8)
- オフィス家具(7)
- バイク純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 新コスモス電機(10)
- StarTech.com(10)
- オリムパス製糸(9)
- アイコ(7)
- ホンダ(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- 不二空機(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- オーエッチ工業(4)
- カクダイ(4)
- 鎌田信号機(4)
- THK(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- DLAB(4)
- SPI(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「os-20」の検索結果

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥67,374税込¥74,1111個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40
【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
odz 高速ボールベアリング2溶接リング ステンレスロックスナップ OS-20
土肥富¥859税込¥9451パック(10個×1パック)6日以内出荷2溶接リング仕様なのでラインを傷つけにくいです。ジグをスピーディーに交換できるステンレス製ロックスナップ。入数(個)10
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
オイルシリンジ
ヤマダコーポレーション(27件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。危険物の類別非危険物
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。用途ショックレスハンマー替え頭。仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65材質ナイロン・ポリエチレン
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)
THK(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
撹拌機 Sタイプ
DLAB¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
オイルシール 09283-32038
SPI(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷プラグホール用のオイルシールです。主な適合純正品番09283-32026・09283-32042・09283-32038適合メーカーSUZUKI
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ

















![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610365-170601-02.jpg)