カテゴリ

  • トラック純正部品(638)
  • パソコン/周辺機器(381)
  • 店舗什器・備品(325)
  • 制御機器(243)
  • 科学研究・開発用品(182)
  • オフィス家具(82)
  • 測定用品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 作業服(30)
  • 介護用品(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 日用品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 医療(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 事務用品(21)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 学童・教育用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 理美容(13)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 建築金物(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 厨房用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 完成車(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osha」の検索結果

2,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC

    OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

    SMC
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    11日以内出荷
    材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様 SMC

    VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品銘板の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
  • 25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂操作方法ハンドル操作流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
  • 25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • DNS プロテインシェイカー プロズシェイカーⅢ レッド PROSHAKER3 第一三共ヘルスケア

    DNS プロテインシェイカー プロズシェイカーⅢ レッド PROSHAKER3

    第一三共ヘルスケア
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    プロズシェイカーの一つの到達点。大容量の800ml対応(目盛500ml)。タフでクリアな仕上がり。持ち運びに便利なハンドル付き。フルオープンのキャップで、飲みやすく、液だれも改善。メッシュを排除
    材質フラップ・ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、ボトル:本体飽和ポリエステル樹脂耐熱温度(℃)フラップ・ハンドル:80、フタ:60、ボトル:60耐冷温度(℃)フラップ・ハンドル:-20、フタ:-20、ボトル:-20
  • 25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 使い捨てゼッケンベスト 【援護者(SUPPOTER)】 ナカネ

    使い捨てゼッケンベスト 【援護者(SUPPOTER)】

    ナカネ
    27,980税込30,778
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
    用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容援護者(SUPPOTER)
  • スターチップチューブ CEJN(セイン)

    スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 書き込み用カラータグ PANDUIT(パンドウイット)

    書き込み用カラータグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,298税込10,228
    1セット(25枚)
    当日出荷
    自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
    付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
  • パイプレンチ (ノンスパーキング) エスコ

    パイプレンチ (ノンスパーキング)

    エスコ
    153,700税込169,070
    1丁
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
  • 片口メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ

    片口メガネレンチ (ノンスパーキング)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
  • セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー ラバーメイド

    セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー

    ラバーメイド
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。 保管時はスタッキング可能です。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    材質ポリエチレンイエロー取付方式スタンド式
  • ノンスパーキングソケット エスコ

    ノンスパーキングソケット

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個(1個)
    翌日出荷
    6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)41質量(g)340差込角(inch)1/2”外径(mm)44.4
  • 硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)

    硫酸含浸フィルター 収納済カセット

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
    仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • フロアセーフティサイン イエロー ラバーメイド

    フロアセーフティサイン イエロー

    ラバーメイド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D660×W279×H635mm材質ポリプロピレン質量(kg)1イエロー高さ(mm)635取付方式スタンド式奥行(mm)345間口(mm)279
  • 自立式セーフティーサイン イエロー ラバーメイド

    自立式セーフティーサイン イエロー

    ラバーメイド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 重心が低く安定性に優れます。 展開が容易なので設置~撤去が素早く行えます。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D660×W330×H335mmトラスコ品番819-3920材質ポリエチレン質量(kg)0.7イエロー高さ(mm)660取付方式スタンド式奥行(mm)336間口(mm)330
  • 安全廃棄システム TGK(東京硝子器械)

    安全廃棄システム

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
    仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254
  • Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ

    Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • [防爆]へら エスコ

    [防爆]へら

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質ニッケル銅合金
  • [防爆]けがき針 エスコ

    [防爆]けがき針

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642HR-30A材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)3全長(mm)150質量(g)45先端径(mm)0.9
  • ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド

    ポップアップセーフティコーン イエロー

    ラバーメイド
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 コンパクトに収納可能なケース付きです。 ケースから取り出すと自動的に展開します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    材質ナイロンイエロー高さ(mm)508取付方式スタンド式
  • メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ

    メガネレンチ (ノンスパーキング)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1本
    翌々日出荷
    45°タイプ。12ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)220対辺(mm)14×15
  • サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー ラバーメイド

    サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー

    ラバーメイド
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。 ねじり作用でポールを固定します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D25×W705×H330mmトラスコ品番819-3932質量(kg)0.4イエロー高さ(mm)330取付方式吊り下げ式奥行(mm)25間口(mm)705~1270
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1セット(1個)
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
  • [防爆]フランジ用ウェッジ エスコ

    [防爆]フランジ用ウェッジ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅
  • コンポータンハンマー HIT(ヒット)

    コンポータンハンマー

    HIT(ヒット)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)ウレタン材質(頭)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-2材質りん青銅全長(mm)255ブラシ幅(mm)30
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-3材質りん青銅寸法(mm)【ブラシ】7×34全長(mm)200質量(g)45毛丈(mm)12行数3ブラシ幅(mm)8
  • バイオハザードコンテナ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
    材質ポリプロピレン
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    889税込978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • 液体飛散防止シールド PC Thermo Scientific Nalgene

    液体飛散防止シールド PC

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm。200~360nmのUVに非透過性あり。磁石でしっかり固定される可動式のアーム。OSHA29CFR1910.1030標準に準拠
    仕様●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-34
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • [防爆]チューブブラシ エスコ

    [防爆]チューブブラシ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。 軸は折り曲げての使用可能。 ノンマグネティック、防爆、防さび。
    エスコ品番EA642KE-20材質りん青銅長さ(mm)【ブラシ】100全長(mm)320質量(g)45ブラシ径(Φmm)20
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
...