カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- 日野自動車(449)
- メディアカバーマーケット(327)
- おしゃれEXPO(315)
- 三菱ふそう(213)
- SKC(環境測定)(196)
- VISHAY(121)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(83)
- 萩原(43)
- RIDEZ(ライズ)(36)
- 地の塩社(35)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(30)
- ホンダ(26)
- RS PRO(26)
- エスコ(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- LoshallTag(19)
- ジーエルサイエンス(17)
- ホームテイスト(17)
- ブランドをもっと見る
「osha」の検索結果
特価

ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷清潔感のあるステンレス製です。 取付用のビス付きです。用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂色シルバー
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ステンレスの質感が高級感を演出する壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大300枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ、両面テープ付き。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、ステンレス色シルバーアズワン品番64-5158-10
ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ 取付用のビス付きです。用途シンプルなステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂色シルバー材質(バー)ステンレス
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-31操作方式ハンドル式
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅アズワン品番64-5156-26
ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)
GAONA(ガオナ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き仕様7mm角用材質黄銅呼び径13・20兼用
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
これエエやん 自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅呼び13取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170
これエエやん 横形自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170色マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
これエエやん 双口ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂色ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地
これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂色ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドルねじ径APJ1/2
これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル取付厚(mm)5~35
これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。用途シャワーホースの取付用付属品アダプター6個材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa使用温度1~60℃
これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業が同時にできます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途多用途使いに便利な屋外用のおしゃれな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭の水栓柱(立水栓)などについた水栓と交換できます。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-30
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 ホース接続 マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆下の吐水パイプにホースを差込みバンドで締めることで、ホースを直接接続できます。_x000D_。◆ホースを固定するバンドは別途お求めください。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。付属品H表示ビス仕様節水固定コマ仕様適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅形状双口使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-5156-29操作方式ハンドル式
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅