カテゴリ

  • 家電(42)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「osmo pocket 2」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)

    DJI
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Pocket 2 防水ケース DJI

    DJI Pocket 2 防水ケース

    DJI
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    32日以内出荷
    DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。
    用途最大60 mの防水性セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1寸法(mm)72.6×81.6×169.9質量(g)112.6互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket水深(m)最大60(水中で使用する際)
  • ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ブロアブラシ

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

    DJI
    ¥90,000税込¥99,000
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。ネットワーク接続必須
  • 液晶保護フィルムZERO DJI Osmo Pocket2/Pocket対応 エツミ

    液晶保護フィルムZERO DJI Osmo Pocket2/Pocket対応

    エツミ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    6日以内出荷
    保護フィルムより一回り大きい新剥離シートを採用。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカット出来ます。また、エアーレス加工フィルムの採用により、時間の経過とともに気泡がゼロに。貼っている時に入ってしまった気泡は、指で押し出すことができます。
    用途液晶保護フィルム対応機種DJI Osmo Pocket2/Pocket
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。ネットワーク接続必須
  • DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ

    DJI
    ¥103,000税込¥113,300
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    ¥7,488税込¥8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEG録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)バッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • Osmo Pocket用レンズカバー エツミ

    Osmo Pocket用レンズカバー

    エツミ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    Osmo Pocket対応。衝撃や汚れから護る軽量なレンズカバー。
    用途レンズカバー質量(g)7対応Osmo Pocket、Osmo Pocket2サイズ(mm)45× 25×30
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト

    PGYTECH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。
    その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P)

    DJI
    ¥11,800税込¥12,980
    1枚
    4日以内出荷
  • クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET JTT

    クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET

    JTT
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。 アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能 本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。 また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。 ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
    材質プラスチック対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (オーロラパープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (オーロラパープル)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色オーロラパープル質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ミントグリーン質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ステラブラック質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    ¥58,600税込¥64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色トワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ウィルダネスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ウィルダネスグリーン)

    PGYTECH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ウィルダネスグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。4種類のフィルターを1枚に集約し、素早く切替可能。無段階調整でシャッタースピードを正確にコントロール。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高精細な描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×15.8×4質量(g)(本体)1.67
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (オーロラ パープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (オーロラ パープル)

    PGYTECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色オーロラ パープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket DJI Pocket 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket DJI Pocket 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket DJI Pocket 2寸法(mm)24.9×29.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル)

    PGYTECH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ライラックパープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)

    PGYTECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイドスタイル (ライムグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイドスタイル (ライムグリーン)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ライムグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥879税込¥967
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ]寸法(mm)27.6×48.2取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    当日出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ]寸法(mm)27.6×48.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ]寸法(mm)27.3×48取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • DJI Pocket 2 広角レンズ DJI

    DJI Pocket 2 広角レンズ

    DJI
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    焦点距離(35 mm判換算)が15 mmになり、より広範囲をフレーム内に収めて撮影できます。マグネット式なので、簡単に着脱可能。
    用途歪みなく、110°まで拡大した画角仕様FOV:110° (DJI Pocket 2)/90° (Osmo Pocket)セット内容DJIPocket2広角レンズ×1寸法(mm)17.8×15.2×6.7質量(g)3.3レンズ広角レンズ互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1枚
    5日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ]寸法(mm)27.6×48.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    5日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI OSMO POCKET 4寸法(mm)48×27.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    5日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI OSMO POCKET 4寸法(mm)48×27.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • 自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 エレコム

    自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
    仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933 DJI

    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933

    DJI(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
  • HIKMICRO Pocket2 HIKMICRO

    HIKMICRO Pocket2

    HIKMICRO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
    温度範囲(℃)-20~400精度(℃)最大±2視野角25×18.7°NETD(mK)<40保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hzデジタルズーム4、2、1、8バッテリー稼動時間5時間仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間色イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP放射率設定可変寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60記録メディアmicroSDレーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
  • PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース PGYTECH

    PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース

    PGYTECH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。
    対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ