カテゴリ

  • 切削工具(205)
  • 物流用品(136)
  • 制御機器(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • メカニカル部品(86)
  • 機構部品(67)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • バイク純正部品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 自動車純正部品(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 作業工具(30)
  • 電気材料(24)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 事務用品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 厨房用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 作業服(10)
  • 空圧工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • 防災用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)

「p-115」の検索結果

関連キーワード
1,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=115)TAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00195
ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=115)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
えさ一番・P-115SO エムエフえさ一番・P-115SOエムエフ
39,980税込43,978
1セット(10本)
12日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 熱処理されており衛生的です。
材質中芯原紙115g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100型番P-115SO
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P115-NNOK
299税込329
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP115N部品番号NOK:CO00072-BJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-NNOK
279税込307
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP115N部品番号NOK:CO00072-AJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
天吊金具 パイプ 1150mmタイプ  FCH-P115 SDS天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。
材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P115-NNOK
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP115N部品番号NOK:CO00072-U3JIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(200枚)
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴレーザプリンタ用帳票 納品書ヒサゴ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
サイズA4タテ面付2用紙サイズA4タテサイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
3極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
関連キーワード
...