カテゴリ

  • メカニカル部品(909)
  • 制御機器(418)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • 切削工具(210)
  • 機構部品(174)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 物流用品(156)
  • 研磨材(155)
  • バイク部品(126)
  • 建築金物(94)
  • 家電(94)
  • 自動車純正部品(84)
  • 作業工具(72)
  • オフィス家具(71)
  • 空調・電設資材(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 医療(47)
  • 測定用品(45)
  • 事務用品(38)
  • 厨房用品(36)
  • 電気材料(33)
  • 卓上消耗品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 電動工具(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 清掃用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 農業機械(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 溶接用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 空圧工具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 塗料(11)
  • 作業服(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 梱包用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 照明(8)
  • 安全用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • 農具(5)
  • テープ(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-120」の検索結果

関連キーワード
4,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
874税込961
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
907税込998
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
ステンレス 楕円取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
1,814税込1,995
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
[EA800P-120用] 交換用シールド エスコ[EA800P-120用] 交換用シールドエスコ
1,390税込1,529
1袋(2枚)
翌日出荷
フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。 1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。
用途【EA800P-120用】交換用シールドセット内容取替用シールド×2、粘着剤付透明フィルム×2材質シールド:PET、透明フィルム:PET寸法(mm)シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)、透明フィルム:約13×180取付穴(シールド取付穴)上下2箇所アズワン品番64-7923-67
ステンレス 取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
585税込644
1個
4日以内出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
ステンレス 折りたたみ取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
4,161税込4,577
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)139寸法L(mm)138寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01567
キャップ付表付取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,078税込1,186
1個
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法L(mm)136寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01068
ステンレス 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
1,124税込1,236
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135寸法L(mm)150寸法P(mm)120表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00691
リンクロツド(P=120) BIGM(丸山製作所)リンクロツド(P=120)BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称リンクロツド(P=120)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB)図解NoSSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.18、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.18
ステンレス 溝付角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
1,774税込1,951
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)205寸法H(mm)40寸法L1(mm)127寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00699
CO2調整器 2P 120リットル パナソニックコネクトCO2調整器 2P 120リットルパナソニックコネクト
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)パックエース P120 120mL 200個入りテラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
コンパクトストッキング浅型 水切りネット 白 30P 120冊 オルディコンパクトストッキング浅型 水切りネット 白 30P 120冊オルディ
24,980税込27,478
1ケース(120冊×30枚)
7日以内出荷
収納に便利なコンパクトシリーズ 取っ手付きで結びやすい 薄手タイプ
仕様●サイズ(mm):120×140(1枚)●材質:PET・PU●重量:2.98kg(ケース)アズワン品番67-9301-11
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-NNOK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP120N部品番号NOK:CO00073-U3JIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.17バリ寸法(mm)0.18以下
JTC8P120用ホース1/4 JTCJTC8P120用ホース1/4JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1201/4専用
全長(mm)ホース:1500タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
P120サーキュラーカップ(小麦) cottaP120サーキュラーカップ(小麦)cotta
3,498税込3,848
1枚(100枚)
4日以内出荷
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています
材質未晒クラフト 樹脂ラミ寸法(mm)底90×25H容量180cc
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き) JTCJTC8P120用ホース(3/8チャック付き)JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1203/8専用
用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P120-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P120-NNOK
909税込1,000
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP120N部品番号NOK:CO00073-LJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P120-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P120-NNOK
379税込417
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP120N部品番号NOK:CO00073-BJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下
CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P120-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P120-NNOK
359税込395
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP120N部品番号NOK:CO00073-AJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨカラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ(20件のレビュー)
509税込560
1パック(1組)
当日出荷
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!穴間隔(mm)80穴数2穴材質(見出し)再生PP
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
399税込439特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...