カテゴリ

  • メカニカル部品(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 制御機器(110)
  • バイク部品(96)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 自動車純正部品(92)
  • 切削工具(76)
  • 機構部品(71)
  • 建築金物(45)
  • 農業機械(43)
  • 物流用品(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 作業工具(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 測定用品(32)
  • 溶接用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 事務用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 電気材料(15)
  • 清掃用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(12)
  • 塗料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 医療(7)
  • 作業服(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • エンジン工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-130」の検索結果

関連キーワード
1,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
323税込355
1個
当日出荷
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
395税込435
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
812税込893
1個
4日以内出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
角型4号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
767税込844
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)160寸法P(mm)130表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00274
埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P130LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P130-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P130-NNOK
379税込417
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP130N部品番号NOK:CO00075-BJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-NNOK
359税込395
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP130N部品番号NOK:CO00075-AJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130LAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
3日以内出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 LUMILEDSLumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3LUMILEDS
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-NNOK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質ポリ塩化ビニール(PVC)付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
部品 直角二面かんな盤 P130R HiKOKI(旧:日立工機)部品 直角二面かんな盤 P130RHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
翌々日出荷
パーミエーションチューブ P-130-Hシリーズ ガステックパーミエーションチューブ P-130-Hシリーズガステック
49,980税込54,978
1本
25日以内出荷から40日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様調整範囲(ppm):0.3~13.8●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス酸化ビニリデン保管環境冷凍校正証明書一般校正
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタZATTA(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50枚)
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
499税込549特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTADisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応ZATTA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
PET透明下敷 共栄プラスチックPET透明下敷共栄プラスチック(3件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ボディー用グローブ ゴリラの手 PROSTAFF(プロスタッフ)ボディー用グローブ ゴリラの手PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン付属品手が濡れない保護手袋×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物
...