「p-13qu3 フィルター」の検索結果
自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10
捕集効率(%)75
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145
捕集効率(%)75
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50
適合パイプ径(Φmm)100
捕集効率(%)75
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101
捕集効率(%)82
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
通過風量(m3/h)30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色ホワイト
埋め込み寸法(mm)Φ100
開口面積(cm2)(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70