カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,170)
- メカニカル部品(1,090)
- 制御機器(755)
- 作業工具(305)
- 切削工具(281)
- 科学研究・開発用品(215)
- 建築金物(211)
- 機構部品(195)
- 空調・照明・電設資材(171)
- 物流用品(151)
- 測定用品(136)
- 研磨材(128)
- FA担当者のオススメ新商品(111)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- 油圧機器・油圧ホース(87)
- 自動車純正部品(85)
- バイク部品(84)
- 電気材料(77)
- 溶接用品(73)
- パソコン/周辺機器(62)
- オフィス家具(58)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 事務用品(43)
- 建材・エクステリア(40)
- バイク純正部品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 電動工具(37)
- 農業機械(35)
- 厨房用品(33)
- 医療(33)
- 卓上消耗品(29)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 安全標識(27)
- 住設機器(27)
- 保管用品(22)
- 清掃用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 農業・園芸資材(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 家電(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 救急・衛生(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 自転車部品(9)
- 安全用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 洗車・清掃(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 学童・教育用品(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 鈑金・塗装(6)
- トラック純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 安全保護具(5)
- エンジン工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 食品・飲料(4)
- 測定関連サービス(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(2,139)
- マキテック(224)
- ニッセイ(164)
- 三菱電機(137)
- 内外電機(99)
- 富士変速機(96)
- メイキコウ(92)
- Merck(メルクミリポア)(82)
- 河村電器産業(81)
- TRUSCO(74)
- スリーピース(70)
- EKチェーン(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- OSG(オーエスジー)(54)
- バクマ工業(54)
- ホンダ(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- 未来工業(49)
- イマオコーポレーション(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-150」の検索結果

ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
ライン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
オーバル取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,936税込¥3,2301個当日出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
キャップ付表付取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個欠品中A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個4日以内出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
ステンレス 楕円取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,293税込¥1,4221個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)220寸法L1(mm)162寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00144
ステンレス デザイン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,327税込¥5,8601個4日以内出荷デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03606
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本欠品中超低粘度タイプ・黒色の商品です。仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
ステンレス 角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
ステンレス 溝付角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)245寸法H(mm)50寸法L1(mm)157寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00698
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-N
NOK¥509税込¥5601個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150N部品番号NOK:CO00081-BJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
スチール製ローラーR4814P型150W軸付
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150N部品番号NOK:CO00081-S0JIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N
NOK¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150-N
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150N部品番号NOK:CO00081-AJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N
NOK¥539税込¥5931個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル
オーハウス¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から7日以内出荷日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。材質コーポリマー色クリア
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
...