カテゴリ
- 制御機器(424)
- メカニカル部品(407)
- 作業工具(273)
- 切削工具(264)
- 建築金物(175)
- 機構部品(130)
- 研磨材(118)
- 空調・照明・電設資材(113)
- 測定用品(96)
- 物流用品(93)
- バイク部品(84)
- 溶接用品(73)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- パソコン/周辺機器(45)
- 電気材料(42)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 事務用品(39)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 農業機械(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- 電動工具(28)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 安全標識(23)
- 住設機器(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建材・エクステリア(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 清掃用品(15)
- 家電(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- オフィス家具(12)
- 厨房用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 保管用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 自転車部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 救急・衛生(8)
- 自動車補修部品(8)
- 梱包用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 洗車・清掃(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 食品・飲料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- エンジン工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(165)
- 河村電器産業(79)
- スリーピース(70)
- EKチェーン(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- TRUSCO(57)
- バクマ工業(54)
- OSG(オーエスジー)(51)
- 東洋技研(44)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 三菱電機(39)
- 三木プーリ(37)
- 岩田製作所(35)
- CKD(33)
- LAMP(スガツネ工業)(33)
- スリーピークス(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- 日東工業(32)
- ホーザン(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-150」の検索結果

スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷超低粘度タイプ・黒色の商品です。仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。材質コーポリマー色クリア
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!材質コーポリマー色クリア
ルミナスライト ポール
Luminous(ルミナス)(4件のレビュー)¥1,255税込¥1,3811本当日出荷から5日以内出荷材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
コ型止めピン Φ4X40
グリーンフィールド(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷コの字型の金属製止めピンです。用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
プライヤー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
...