カテゴリ

  • 機構部品(71)
    • Oリング(64)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 水栓パッキン(2)
  • 農業機械(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
10.6・11.6・12.6・13.6・14.6・15.6・15.8・16.6・17.1・18.6・19.6・20.6・22.6・24.6・25.6・26.6・28.7・101・106・111・外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・マスオカ・NOK・エスコ・森清化工・INAX(LIXIL)・アキツ・武蔵オイルシール工業・フロンケミカル・コクゴ・ジーモス(GMORS)・BIGM(丸山製作所)・大阪魂・イハラサイエンス・シングウ(新宮商行)・ヤマト特殊鋼・第一測範・日東工器・ノーブランド・空研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-18 oリング」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング(P18) INAX(LIXIL)Oリング(P18)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質NBR
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
289税込318
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
P-18   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-18 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)17.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-18外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
32税込35
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
64税込70
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
379税込417
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧フロア用タッカ N5004HMFHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
高圧捻込形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧捻込形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷