カテゴリ

  • メカニカル部品(436)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 研磨材(165)
  • 制御機器(132)
  • 機構部品(74)
  • 自動車純正部品(60)
  • 物流用品(58)
  • 切削工具(58)
  • オフィス家具(53)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電動工具(43)
  • 作業工具(39)
  • 建築金物(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 測定用品(31)
  • 空調・電設資材(25)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 厨房用品(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 農業機械(18)
  • バイク純正部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(16)
  • 防犯用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 農具(10)
  • テープ(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自転車部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「p-180」の検索結果

2,159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBコンテナー P-180 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HBコンテナー P-180岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目材質PP内寸(mm)1055×344×188フタなしネスティング高さ(mm)62外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])4230[430]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=180)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
508税込559
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
角型3号取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=180)TAKIGEN(タキゲン)
1,068税込1,175
1個
4日以内出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
パーミエーションチューブ P-180-Hシリーズ ガステックパーミエーションチューブ P-180-Hシリーズガステック
59,980税込65,978
1本
10日以内出荷から25日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様調整範囲(ppm):0.06~3.1●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガストリメチルアミン保管環境冷蔵校正証明書一般校正
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P180-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P180-NNOK
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP180N部品番号NOK:CO00087-P0JIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
578税込636
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
剪定鋏(P180-70)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(P180-70)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1974
剪定鋏(P180-70)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(P180-70)用カウンターブレードBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1993
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P180-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P180-NNOK
709税込780
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP180N部品番号NOK:CO00087-BJIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
ポリシート 積水ポリシート積水(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷
透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P180-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P180-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP180N部品番号NOK:CO00087-AJIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
剪定鋏(P180-70)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P180-70)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5320
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
179税込197
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
669税込736特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ルミナス ポール Luminous(ルミナス)ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)
1,891税込2,080
1本
当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
吊り下げ名札セット<カードプロテクト> コクヨ吊り下げ名札セット<カードプロテクト>コクヨ(3件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構) フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付種別名刺・IDカード用・チャック付材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PCサイズ名刺・IDカードカードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(20個)
当日出荷から93日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCSBAHCO(バーコ)
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4599
剪定鋏(P180-70/P19-80/P172)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P180-70/P19-80/P172)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9069
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
939税込1,033
1袋(3個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ジョイント用ポリカジョイナー I型(11件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
...