カテゴリ
- 制御機器(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 機構部品(42)
- 科学研究・開発用品(36)
- 切削工具(33)
- メカニカル部品(32)
- バイク純正部品(21)
- 測定用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 物流用品(11)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車純正部品(9)
- 研磨材(9)
- 農業機械(9)
- 作業工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- マスク(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(34)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- 東芝(23)
- 東洋技研(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 日立産機システム(13)
- NOK(11)
- ヨドノ(10)
- イスカル(9)
- 三菱電機(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- コンパクトツール(5)
- TRUSCO(5)
- ノーブランド(5)
- アカギ(5)
- 重松製作所(4)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
「p-185」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP185N部品番号NOK:CO00088-BJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP185N部品番号NOK:CO00088-U3JIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.72バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP185N部品番号NOK:CO00088-AJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。形状標準ブラケット色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度70°~180°ストップ付
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
...