カテゴリ

  • 制御機器(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 電動工具(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p-18v」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー ピタックステッカーピタック(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
568税込625
1セット(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XADRPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)フジキン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン関連資料(18.65MB)
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機)電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
排気用風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能雨雪侵入防止構造ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げ適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
コードレスグリースガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガンBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
バキュームセット (FE) MAZDA(マツダ)バキュームセット (FE)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
アルミ製防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げ適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
ガバナーセット (FE) MAZDA(マツダ)ガバナーセット (FE)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
スプリング セット (FE) MAZDA(マツダ)スプリング セット (FE)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網着脱可能防虫網は10メッシュワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)防虫網着脱可能防虫網は10メッシュ防音効果は約27dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォームワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
【修理】電子ポリッシャー (HiKOKI) 修理【修理】電子ポリッシャー (HiKOKI)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ケース,キヤツプ 18P-2464V-01 YAMAHA(ヤマハ)ケース,キヤツプ 18P-2464V-01YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
ケース キャップ 18P-2464V-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース キャップ 18P-2464V-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
プロテクタ-,2 18P-2476V-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ-,2 18P-2476V-10YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
プロテクタ-,2 18P-2476V-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ-,2 18P-2476V-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
防音形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防音形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
15日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ150mm防虫網着脱可能防音効果は約28dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)SS-18V-P-RA進和化学工業(SHINWA)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
SS-18V S-18-T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA)SS-18V S-18-T-P-RA-TR進和化学工業(SHINWA)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SMI18-5-V-P5SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
フラットファイルV(横型) コクヨフラットファイルV(横型)コクヨ(31件のレビュー)
79税込87
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴数2種類フラットファイル背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。