カテゴリ
- 科学研究・開発用品(258)
- 研磨材(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 制御機器(56)
- メカニカル部品(56)
- 切削工具(49)
- 自動車純正部品(47)
- 機構部品(44)
- バイク純正部品(38)
- 作業工具(24)
- 測定用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 物流用品(15)
- 清掃用品(14)
- 厨房用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空圧工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ERECTA(エレクター)(168)
- SMC(48)
- TPP(47)
- アイウッド(43)
- ホンダ(33)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 東洋技研(22)
- ビーエム機器(22)
- 三菱電機(19)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ミツビシ(14)
- イスカル(13)
- アイリスオーヤマ(10)
- 岩田製作所(10)
- NOK(10)
- SK11(9)
- フジキン(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- Y'sGOD(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-190」の検索結果

マルチ取手(P=190×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個4日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P190-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP190N部品番号NOK:CO00089-BJIS呼び旧JIS:P190太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)189.5内径許容差(mm)±1.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P190-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP190N部品番号NOK:CO00089-U3JIS呼び旧JIS:P190太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)189.5内径許容差(mm)±1.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P190-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP190N部品番号NOK:CO00089-AJIS呼び旧JIS:P190太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)189.5内径許容差(mm)±1.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル
コクヨ(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381袋(100枚)当日出荷耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
液晶保護フィルム Dell P190S 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P190S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
軽油車用 高速水抜剤
ジョイフル(10件のレビュー)¥599税込¥6591セット(200mL×2本)当日出荷水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(20枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
...