カテゴリ

  • 制御機器(105)
  • メカニカル部品(104)
  • 切削工具(44)
  • 空圧工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • オフィス家具(18)
  • 測定用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 塗料(6)
  • 縫製用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-204」の検索結果

602件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 骨鋭匙 ブルンス 円形 P204シリーズ フリッツメディコ

    骨鋭匙 ブルンス 円形 P204シリーズ

    フリッツメディコ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M43P204KB40 VISHAY

    M43P204KB40

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    189税込208
    1巻(15mm×7m)
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(128件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    64税込70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
  • リング(ステンレス製) ニッサチェイン

    リング(ステンレス製)

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    219税込241
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強いです。
    用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
  • モンスター サーベラスEVO PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター サーベラスEVO

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
    用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場! 3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。 シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。 軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    35税込39
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • P10XXAI204KB30 VISHAY

    P10XXAI204KB30

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • まがるストロー 100P トルネ

    まがるストロー 100P

    トルネ(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)210外装なし商品タイプフレックスストロー直径(Φmm)6材質ポリプロピレン質量(g)約70.3入数(個)100
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し用 菊割れゴム・止水セット 伸晃

    流し用 菊割れゴム・止水セット

    伸晃(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
    材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)ブラック質量(g)130寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110アズワン品番65-0381-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターリバー コーキングパレット 清水刃物工業所

    スターリバー コーキングパレット

    清水刃物工業所
    599税込659
    1本
    当日出荷
    材質(ヘラ部)ステンレス、(柄)PP樹脂
  • 鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
    形状ピロー形ユニット
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品

    マル信無線電機(10件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススケール クリアー光学

    ガラススケール

    クリアー光学
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • 3296P-1-204LF BOURNS

    3296P-1-204LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25再生紙使用マーク適合
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
...