カテゴリ
- 制御機器(719)
- 切削工具(348)
- 農業機械(269)
- メカニカル部品(234)
- パソコン/周辺機器(221)
- 空調・照明・電設資材(176)
- 作業工具(176)
- 機構部品(157)
- 溶接用品(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 自動車補修部品(87)
- 測定用品(69)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 電気材料(61)
- バイク部品(56)
- オフィス家具(53)
- 安全用品(53)
- 建築金物(50)
- 研磨材(50)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 事務用品(45)
- 科学研究・開発用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 物流用品(32)
- 介護用品(32)
- 防災用品(30)
- エンジン工具(27)
- 卓上消耗品(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 防犯用品(24)
- 家電(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 作業服(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 空圧工具(20)
- 鈑金・塗装(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 整備工具・収納(16)
- カー用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 塗料(14)
- 電動工具(14)
- 清掃用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 医療(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 縫製用品(12)
- 厨房用品(11)
- 自転車部品(10)
- 保管用品(7)
- 梱包用品(7)
- ヘルスケア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 学童・教育用品(7)
- テープ(6)
- 農具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全保護具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(225)
- 新ダイワ(117)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 東洋技研(94)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(86)
- ヤマト産業(73)
- 岩田製作所(58)
- 三木プーリ(56)
- トリニティ(56)
- コクヨ(49)
- 富士電機(49)
- CKD(47)
- エスコ(46)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 大阪魂(41)
- 共立(38)
- TRUSCO(38)
- エアージェイ(37)
- サンワサプライ(36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-22」の検索結果

P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
P-22 耐力エギスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611個7日以内出荷Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)26号数L
P-22 耐力エギスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611個7日以内出荷Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22号数M
P-22 耐力エギスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611個7日以内出荷Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22号数S
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
スマートウォッチP22 EDITION
エアリア¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)。SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン質量(g)32対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上)駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10画面サイズ1.69(240×280)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5個)7日以内出荷規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷規格P22部品名称Oリング P22図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.36、MW3SF53G(SDK) 部品_No.34、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.34、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.34、MW2SFX35G 部品_No.34、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.33、MW3SF22ES 部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.36、357755MW681K 部品_No.83、MW3SF32G 部品_No.33、926573MW681K 部品_No.58、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.36、MW3SF29EL(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.34、MW330H 工業用ポンプ部品_No.43、MW2SFX30GZ 部品_No.35、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.35など
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷備考2004年11月~規格P22部品名称Oリング P22図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格P22部品名称Oリング P22図解NoMLSE30 ポンプ部品_No.34、GKSE30 ポンプ部品_No.34、TSW41H ポンプ部品_No.35
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
Oリング P22 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格P22FPM図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.61、MW290 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP351EL6 部品_No.39、MW3501K 部品 Oリング P22 FPM_No.96、MW1052 部品_No.72、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.59、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.98、MW280H 工業用ポンプ部品_No.58、MW1052-2 部品_No.75、357755MW681K 部品_No.64、MW2HP351EL5 部品_No.39
Oリング P22 FPM
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格P22FPM図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P22 タイネツ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格P22タイネツ部品名称Oリング P22 タイネツ図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.62、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.37
Oリング P22 タイネツ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)8日以内出荷規格P22タイネツ図解NoMW1052-2 部品_No.61、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.37、MW290 工業用ポンプ部品_No.43、MW1052 部品_No.55、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.47、MW240 工業用ポンプ部品_No.49、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P22 タイネツ_No.53、MBW270E-M ポンプ部品_No.47、MW3501K 部品 Oリング P22 タイネツ_No.66、MW280H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.47、MW270B 工業用ポンプ部品_No.46、MW2HP351EL5 部品_No.60、MW2HP351EL6 部品_No.60、MW230 部品_No.47、MBW270E-K ポンプ部品_No.47
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
Oリング P22A FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格P22AFPM部品名称Oリング P22A FPM図解NoMW1050-2 部品_No.76、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.61、MW1050-FT 部品_No.57、MW1051-2 部品_No.62、MW1052-2 部品_No.78、MW1050(PV) 部品_No.74、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.45、MW1052 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.63、MW650-2 部品_No.77、MW7HP110B 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.64、MW650(PV) 部品_No.73、MW651 工業用ポンプ部品_No.64
...