カテゴリ
- 制御機器(159)
- 機構部品(39)
- 農業機械(28)
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(13)
- 測定用品(10)
- 電気材料(8)
- 安全用品(8)
- 溶接用品(7)
- 家電(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(99)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- omron(オムロン)(12)
- 星和電機(SEIWA)(11)
- NOK(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- JFEアドバンテック(8)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- 富士電機(6)
- エフ・アール・シー(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-22a」の検索結果

P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥132税込¥1451個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
イヤホンマイク FP22
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
シリコンゴムOリング
アラム¥1,198税込¥1,3181組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング P22A FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格P22AFPM部品名称Oリング P22A FPM図解NoMW1050-2 部品_No.76、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.61、MW1050-FT 部品_No.57、MW1051-2 部品_No.62、MW1052-2 部品_No.78、MW1050(PV) 部品_No.74、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.45、MW1052 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.63、MW650-2 部品_No.77、MW7HP110B 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.64、MW650(PV) 部品_No.73、MW651 工業用ポンプ部品_No.64