「p-23 タイル」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Classic
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。 ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能重歩行 厚さ(mm)2 接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10) 適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
1箱(50枚)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。 摩耗に強く耐久性に優れています。 一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
1個
378 税込416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、。洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。。シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、。どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。。見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、。木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。。ほんの少し見上げる高さのハイタイプ(約176cm)は、圧迫感なく空間を。区切るのにぴったり。グリーンフェンスとしてバラやゴーヤなどをからませて、。お世話するのにも適したサイズです。
ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約1760×13 質量(kg)1枚/3.8 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1セット(2枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、。洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。。シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、。どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。。見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、。木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。。ほんの少し見上げる高さのハイタイプ(約176cm)は、圧迫感なく空間を。区切るのにぴったり。グリーンフェンスとしてバラやゴーヤなどをからませて、。お世話するのにも適したサイズです。
ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約1760×13 質量(kg)1枚/3.8 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 織物調 SLP-200~SLP-234 シンコール カスタマイズ可
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-200,SLP-201,SLP-202,SLP-203,SLP-204,SLP-205,SLP-206,SLP-207,SLP-208,SLP-209,SLP-210,SLP-211,SLP-212,SLP-213,SLP-214,SLP-215,SLP-216,SLP-217,SLP-218,SLP-219,SLP-220,SLP-221,SLP-222,SLP-223,SLP-224,SLP-225,SLP-226,SLP-227,SLP-228,SLP-229,SLP-230,SLP-231,SLP-232,SLP-233,SLP-234 長さ(m)1~50 幅(cm)90、92.5、93 機能防かび 関連資料(3.11MB) 防火種別2-3 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN78J 原動機の型式:N537E ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:JMCA対応。形状:MOTO-GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN78J。エンジン型式:原動機の型式:N537E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1022109062
仕様自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 付属品カーボンヒートシールド 材質サイレンサー:チタン 形状MOTO-GPスタイル 型式JMCA認証型式:8BL-RN78J チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 番号認証:JMCA1022109062 加工 エンジン型式原動機の型式:N537E
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D11SO13-HBFGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルヒートシールド(品番:P-HSD12E3)設定あり。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.8。重量[キログラム]:3.5。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:60.4kW/7850rpm。最大出力:60.9kW/7850rpm。STD 最大トルク:85.9Nm/5500rpm。最大トルク:96.2Nm/5550rpm。オプション:品番:P-HSD12E3
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品カーボンヒートシールド 材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)3.5、STD:5.8 チタン/カーボン 備考別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
15,398 税込16,938
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO20-HAPLT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルリンクパイプ(品番:L-Y10SO19)設定あり 純正パイプ用オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)設定あり ※オプショナルヒートシールドとオプショナルリンクパイプの同時装着不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD音量:93.7dB/5600rpm。音量:93.8dB/5600rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:114.2kW/11500rppm。最大出力:114.7kW/11500rpm。STD 最大トルク:105.8Nm/9300rpm。最大トルク:106.4Nm/9300rpm。オプション:品番:L-Y10SO19
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品カーボンヒートシールド 材質サイレンサー:チタン 形状MOTO-GPスタイル チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)93.8/5600rpm、STD:93.7/5600rpm
1個
149,800 税込164,780
92日以内出荷

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール カスタマイズ可
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-235,SLP-236,SLP-237,SLP-238,SLP-239,SLP-240,SLP-241,SLP-242,SLP-243,SLP-244,SLP-245,SLP-246,SLP-247,SLP-248,SLP-249,SLP-250,SLP-251,SLP-252,SLP-253,SLP-254,SLP-255,SLP-256,SLP-257,SLP-258,SLP-259,SLP-260,SLP-261,SLP-262,SLP-263,SLP-264,SLP-265,SLP-266,SLP-267,SLP-268,SLP-269,SLP-270 長さ(m)1~50 幅(cm)90、92.5、93 機能防かび 関連資料(2.61MB) 防火種別2-3 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。
厚さ(mm)6.1 質量(g)47.2
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

エッチングAR加工により透過率をアップ。ゲームプレイの際などに、光の映り込みに邪魔されずプレイすることができる超高透明タイプのガラスフィルムです。 。透過率を上げることで反射率を下げるエッチングAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 。メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS5(TM)用)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)105×54×10 文字方角 付属品ストラップ パッケージBP 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル A・Bポート管接続口径-
1台
9,298 税込10,228
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
14,498 税込15,948
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ダブル
1台
15,498 税込17,048
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防噴流形(IP65相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
17,598 税込19,358
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)