カテゴリ

  • メカニカル部品(1,618)
  • 制御機器(1,411)
  • パソコン/周辺機器(903)
  • 物流用品(523)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 切削工具(389)
  • バイク純正部品(280)
  • 機構部品(193)
  • 事務用品(143)
  • 作業工具(139)
  • 研磨材(136)
  • 電気材料(129)
  • 家電(111)
  • 測定用品(110)
  • 農業機械(103)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 住設機器(98)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 自動車純正部品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • バイク部品(74)
  • 建築金物(66)
  • 自動車補修部品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • オフィス家具(55)
  • バッテリー・電装(51)
  • 医療(47)
  • 学童・教育用品(41)
  • 防犯用品(40)
  • 防災用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 溶接用品(37)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(37)
  • 安全用品(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 安全標識(29)
  • カー用品(27)
  • 厨房用品(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • テープ(20)
  • 介護用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 保管用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電動工具(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 作業服(15)
  • 日用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 農具(10)
  • 清掃用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • ヘルスケア(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-24」の検索結果

8,443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーキャッチ(P=24) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
  • P-24   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-24 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-24機能耐寒、耐熱JIS呼びP-24
  • 傘立て アンブラーオクト P-24 CONDOR(山崎産業)

    傘立て アンブラーオクト P-24

    CONDOR(山崎産業)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数24本の傘立てです。
    用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約13タイプ24本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×208×540グリーン購入法適合
  • ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(30m)
    当日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4797材質ポリプロピレンブラック長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24寸法(cm×m)91×30
  • 070 REC CONTACT L.P 24-22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    070 REC CONTACT L.P 24-22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22f/test号数0
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)17f/test号数0
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)43f/test号数2
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)26f/test号数1.5
  • ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    27,980税込30,778
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4798材質ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.84
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22f/test号数1
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
  • ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途0トラスコ品番819-4799材質ポリプロピレンブラック長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP24N部品番号NOK:CO00022-BJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P24-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P24-N

    NOK
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP24N部品番号NOK:CO00022-LJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 24尺 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 24尺

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • P-試験管 P-24 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-24 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    7,098税込7,808
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)56肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ24×L200口形状直口入数25本
  • P-試験管 P-24 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-24 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    7,098税込7,808
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)56肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ24×L200口形状ニューリップ入数25本
  • Oリング(P24) INAX(LIXIL)

    Oリング(P24)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)23.7寸法C(mm)3.5
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC MLC50P-24-24 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC MLC50P-24-24

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【中間G】25最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMLC外径D(Φmm)50全長L(mm)53穴径H(Φmm)【ディスク】26常用トルク(N・m)7.0締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-24-24 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-24-24

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.2
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • クールオリコンP24Z サンコー(三甲)

    クールオリコンP24Z

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • クールオリコンP24A サンコー(三甲)

    クールオリコンP24A

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK558000BR材質PP有効内寸(mm)346×276×240外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.51(664)フタの有無なし
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision P24QD-40 (23.8型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    300cd/6ms/210W
    仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(6巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ThinkVision P24Q-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision P24Q-40 (23.8型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    300cd/6ms/65W
    仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
...