カテゴリ

  • 制御機器(1,045)
  • パソコン/周辺機器(769)
  • 物流用品(470)
  • 切削工具(354)
  • メカニカル部品(303)
  • 事務用品(142)
  • 研磨材(131)
  • 作業工具(117)
  • 機構部品(110)
  • 電気材料(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 農業機械(92)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • バイク部品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 自動車補修部品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(60)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • バッテリー・電装(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 測定用品(45)
  • 家電(41)
  • 建築金物(40)
  • 溶接用品(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(34)
  • 防犯用品(31)
  • 防災用品(30)
  • 安全用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 住設機器(26)
  • カー用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • テープ(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 安全標識(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 厨房用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 作業服(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • オフィス家具(10)
  • 日用品(9)
  • 農具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 保管用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 梱包用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-24」の検索結果

4,934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-24   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-24 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA423RE-24機能耐寒、耐熱JIS呼びP-24
  • 傘立て アンブラーオクト P-24 CONDOR(山崎産業)

    傘立て アンブラーオクト P-24

    CONDOR(山崎産業)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数24本の傘立てです。
    用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約13タイプ24本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×208×540グリーン購入法適合
  • 070 REC CONTACT L.P 24-22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    070 REC CONTACT L.P 24-22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22f/test号数0
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)17f/test号数0
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)43f/test号数2
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)26f/test号数1.5
  • P-24 ダイレクトスナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-24 ダイレクトスナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)22f/test号数1
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 24尺 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 24尺

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision P24QD-40 (23.8型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    300cd/6ms/210W
    仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(6巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ThinkVision P24Q-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision P24Q-40 (23.8型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    300cd/6ms/65W
    仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
  • M4RF-P24A マーカーランプ SYS

    M4RF-P24A マーカーランプ

    SYS
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    レンズ色
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • Oリング P24 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P24

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P24部品名称Oリング P24図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.41、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.25、MW530 工業用ポンプ部品_No.37、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.38、MW560 工業用ポンプ部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.39、MW70 工業用ポンプ部品_No.57
  • Oリング P24 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P24

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P24部品名称Oリング P24図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
  • ペーパ 100MM C-P24(15入) HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 100MM C-P24(15入)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    粒度P24タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)100
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    材質コーポリマークリア
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    829税込912
    1パック(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ドレッシングボトル シービープラス

    ドレッシングボトル

    シービープラス(21件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質PP耐熱温度(℃)85
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • ジェットストリーム替芯 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5本)
    当日出荷
    ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
    寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク色ボール径(Φmm)0.7入数5本繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム 替芯 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 替芯

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5本)
    当日出荷
    ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
    インク色
...