カテゴリ

  • 物流用品(372)
  • メカニカル部品(123)
  • 制御機器(97)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 研磨材(75)
  • 切削工具(41)
  • 安全用品(33)
  • 作業工具(29)
  • 機構部品(27)
  • 事務用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 家電(13)
  • 建築金物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農具(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業機械(6)
  • 空圧工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-240」の検索結果

関連キーワード
1,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-240用替刃 万能目 カマキ

    P-240用替刃 万能目

    カマキ
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    適合P-240刃渡り(mm)240
  • P-240A用替刃 荒目 カマキ

    P-240A用替刃 荒目

    カマキ
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    適合P-240A刃渡り(mm)240
  • セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム240 ナカバヤシ

    セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム240

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1冊
    3日以内出荷
    自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。
    質量(g)880タイプ無線綴式収納サイズL3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×220×45台紙L判3段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判240表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブック式Pアルバム240/フォト ナカバヤシ

    ブック式Pアルバム240/フォト

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1冊
    3日以内出荷
    台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
    仕様透明カバー付き質量(g)880背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)295×220収納サイズL判材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)240RoHS指令(10物質対応)対応製本背丸ブック式製本
  • 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ

    交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
    付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ仕様テールノイズキャンセラー種類特定小電力定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)保護等級IP67相当消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョンインピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
  • HPE NW ION 1940 24G 4P 240W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 24G 4P 240W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
  • ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所

    ACアダプタ、ATS024T-P240

    島津製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 電源ケーブルATS090-P240用 JPN向 SIBATA(柴田科学)

    電源ケーブルATS090-P240用 JPN向

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    材質コーポリマークリア
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ドレッシングボトル シービープラス

    ドレッシングボトル

    シービープラス(21件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質PP耐熱温度(℃)85
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 水拭き用モップ TRUSCO

    水拭き用モップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
    用途水拭き用に。トラスコ品番855-8111材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1320幅(mm)240質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ9 0271繰り返し・詰め替え対応
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • 水拭き用モップ スペア TRUSCO

    水拭き用モップ スペア

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番362-9660幅(mm)240寸法(mm)180×240質量(g)200種類水拭きモップ材質(毛)故繊維縦(mm)180繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 土ストッパー スマイルキッズ

    土ストッパー

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(40枚)
    当日出荷
    カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
    材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
...