カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,663)
- 制御機器(1,023)
- 物流用品(1,008)
- メカニカル部品(304)
- 電気材料(277)
- 作業工具(180)
- 機構部品(137)
- 科学研究・開発用品(122)
- 切削工具(118)
- バイク部品(105)
- 建築金物(94)
- 電動工具(81)
- パソコン/周辺機器(72)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 自動車純正部品(59)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 測定用品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 農業機械(34)
- 空圧工具(32)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- バイク純正部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 溶接用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 厨房用品(13)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 住設機器(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- オフィス家具(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 家電(6)
- 防災用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- 塗料(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,648)
- KITO(キトー)(800)
- 明工社(187)
- ウカイ(岐阜産研工業)(176)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- 三菱電機(110)
- アメリカン電機(99)
- 内外電機(89)
- マキテック(78)
- 河村電器産業(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- KOA(55)
- シロクマ(54)
- 日東工業(50)
- 堀内機械(45)
- メイキコウ(44)
- MAZDA(マツダ)(40)
- TRUSCO(37)
- エスコ(34)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-250」の検索結果

オーバル取手(P=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L(mm)267寸法P(mm)250標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01479
カウンタークロス ミニ薄手 100P 250×250
MISM¥799税込¥8791袋(100枚)翌日出荷から6日以内出荷使い捨てなので雑菌や汚れを気にすることなく衛生的に保てます。吸水性に優れお掃除用としてお使いいただけます。用途店内用ダスター、テーブル拭き、調理用具のお手入れ、油拭きに便利。色別包装のため、用途別に使い分けが可能。ケース入数24シートサイズ(mm)300×300
角型7号取手(P=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,088税込¥3,3971個4日以内出荷クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
PFA フィルム 250P 250μm
TGK(東京硝子器械)¥75,800~税込¥83,380~1巻12日以内出荷から15日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1250色半透明厚さ(μm)250連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥3,398~税込¥3,738~1袋(1枚)当日出荷から6日以内出荷。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し色ダークグレー
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P250-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP250N部品番号NOK:CO00102-G0JIS呼び旧JIS:P250太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)249.5内径許容差(mm)±2.25バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P250-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP250N部品番号NOK:CO00102-AJIS呼び旧JIS:P250太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)249.5内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
ウォーターポンププライヤー
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥6,998税込¥7,6981袋(1枚)6日以内出荷初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB
GENTOS(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ブランクプレート
未来工業(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB
GENTOS¥8,298税込¥9,1281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
...