カテゴリ
- 物流用品(241)
- 農業機械(162)
- 作業服(36)
- 制御機器(33)
- 測定用品(31)
- 切削工具(28)
- 機構部品(27)
- メカニカル部品(22)
- 建築金物(22)
- 安全標識(20)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電動工具(14)
- パソコン/周辺機器(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 研磨材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 防犯用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(239)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- フェリック(35)
- 光(24)
- カートン(18)
- 東洋技研(14)
- 三菱電機(9)
- NOK(8)
- 泰和電器(7)
- NACHI(不二越)(6)
- マキタ(6)
- ハイロジック(6)
- Photogenic(6)
- 岩田製作所(5)
- Canon(5)
- アイウッド(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- イスカル(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-260」の検索結果

ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260
カートン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明なし総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-20P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明【落射・透過】なし総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-2P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(30個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT202334 トナーカートリッジ
富士フイルム¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷適合DocuPrintP260dw適合機種メーカー富士ゼロックス印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約2600
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ハンドル(RJ250P、RJ260P用)
RACODON¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
アクリル無地プレート(テープ無)
光(8件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト厚さ(mm)2取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
ツール ビートホルダー
UNIT(ユニット)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
...