カテゴリ
- 物流用品(250)
- 農業機械(164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 制御機器(48)
- 自動車純正部品(46)
- 機構部品(41)
- 測定用品(36)
- 作業服(36)
- メカニカル部品(35)
- 切削工具(30)
- 建築金物(26)
- 安全標識(20)
- 卓上消耗品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 電動工具(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 厨房用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 研磨材(9)
- 防犯用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業工具(8)
- 医療(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 安全用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電気材料(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(243)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- SMC(63)
- フェリック(35)
- 光(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- カートン(18)
- 東洋技研(14)
- サトーパーツ(12)
- ニッサン(11)
- NOK(9)
- ミツビシ(9)
- 岩田製作所(8)
- 三菱電機(8)
- スリーライン(8)
- オークラ輸送機(7)
- Canon(7)
- 泰和電器(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-260」の検索結果

HBコンテナー P-260
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。材質PPタイプベタ目内寸(mm)1055×344×274フタなしネスティング高さ(mm)93外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])3960[400]外寸法・奥行(mm)-スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ハイグリップ取手(P=260)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個4日以内出荷表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260
カートン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明なし総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-20P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明【落射・透過】なし総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-2P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P260-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP260N部品番号NOK:CO00104-U3JIS呼び旧JIS:P260太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)259.5内径許容差(mm)±2.32バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P260-N
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP260N部品番号NOK:CO00104-BJIS呼び旧JIS:P260太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)259.5内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(30個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT202334 トナーカートリッジ
富士フイルム¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷適合DocuPrintP260dw適合機種メーカー富士ゼロックス印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約2600
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル(RJ250P、RJ260P用)
RACODON¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
アクリル無地プレート(テープ無)
光(8件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト厚さ(mm)2取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...