カテゴリ

  • メカニカル部品(683)
  • 制御機器(440)
  • 切削工具(286)
  • 機構部品(222)
  • 自動車純正部品(218)
  • バイク純正部品(192)
  • 空調・電設資材(139)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 農業機械(79)
  • 物流用品(66)
  • 電気材料(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(65)
  • 作業工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 研磨材(44)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 測定用品(40)
  • 建築金物(35)
  • 防犯用品(28)
  • 事務用品(28)
  • バイク部品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 安全標識(16)
  • 住設機器(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 家電(15)
  • 厨房用品(14)
  • 照明(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • 安全用品(10)
  • 作業服(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「p-28」の検索結果

3,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病理標本ピン M P-28シリーズ 硝英製作所病理標本ピン M P-28シリーズ硝英製作所
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
使い易いです
寸法(Φ×mm)44×1.16
P-28   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-28 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-28機能耐寒、耐熱JIS呼びP-28アズワン品番64-7842-32
GB428-P 28V  PRO 長信ジャパンGB428-P 28V PRO長信ジャパン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)(DC)28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
P-28 トレーラーホルダー C’ultiva(カルティバ)P-28 トレーラーホルダーC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1個
7日以内出荷
ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数ケイムラ
P-28 トレーラーホルダー C’ultiva(カルティバ)P-28 トレーラーホルダーC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1個
7日以内出荷
ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数グロー
BE200P/28 BIGM(丸山製作所)BE200P/28BIGM(丸山製作所)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
備考BE200P/28規格GKS15部品名称BE200P/28関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.9MB)図解NoGKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
Oリング P-28 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P-28 FPMBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格P28FPM関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB)図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.70、MW3501K 部品 Oリング P-28 FPM_No.102、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P-28 FPM_No.104、MW7HP40L(2004) 部品_No.70
Oリング P-28 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P-28 FPMBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格P28FPM部品名称OリングP-28FPM関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.14MB)図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用) 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用)三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×305
BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用) FEELBTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)FEEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28 イマオコーポレーションマルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)140タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)28
携帯用グラス P028 ハート光学携帯用グラス P028ハート光学
699税込769
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色クリア/フラワー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000015医薬品医療機器等法一般医療機器
オリコンP28B-B サンコー(三甲)オリコンP28B-Bサンコー(三甲)
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
材質PP形状斜格子リブ(底面)タイプオールプラスチック有効内寸(mm)406×283×234外寸(mm)440×318×248内寸(mm)407×284×242底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.8(490)適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-NNOK
48税込53
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
クールオリコンP28A 橙 サンコー(三甲)クールオリコンP28A 橙サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK558010OR材質PP有効内寸(mm)346×276×279外寸(mm)380×305×298内寸(mm)347×277×288底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.34(647)
TANK COMP,FU*P28* ホンダTANK COMP,FU*P28*ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
FEEL BTM-P28 クリッパー FEELFEEL BTM-P28 クリッパーFEEL
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmアタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
52税込57特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P28-NNOK
129税込142
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP28N部品番号NOK:CO00026-LJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
バックアップリング P28 バイアスカット BIGM(丸山製作所)バックアップリング P28 バイアスカットBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格P28バイアスカツト図解NoMW3501K 部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.74、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.59
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形 棒状タイプ三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質高力アルミニウム形状プーリ:棒状呼び幅(mm)100、プーリ:100歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
バツクアツプリング P28 バイアスカツト BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング P28 バイアスカツトBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格P28バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P28 バイアスカツト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB)図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.14、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.14、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.14、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.71
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
659税込725
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具]クラフト封筒PLUS(プラス)[文具](30件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(500枚)ほか
当日出荷
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用紙質クラフト紙テープなしグリーン購入法適合窓枠なし
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(30個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
669税込736
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20