カテゴリ
- 制御機器(360)
- 切削工具(277)
- メカニカル部品(227)
- 空調・照明・電設資材(130)
- 機構部品(118)
- パソコン/周辺機器(83)
- 農業機械(74)
- 作業工具(51)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 自動車補修部品(48)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 物流用品(43)
- 研磨材(39)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 店舗什器・備品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- バイク部品(29)
- 建築金物(27)
- 事務用品(27)
- 電気材料(26)
- 溶接用品(25)
- 防犯用品(24)
- 測定用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 卓上消耗品(16)
- 厨房用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 住設機器(12)
- バッテリー・電装(12)
- 家電(11)
- 安全標識(9)
- 防災用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 電動工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 医療(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(163)
- OSG(オーエスジー)(94)
- 東洋技研(91)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- 岩田製作所(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- 三ツ星ベルト(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 三木プーリ(39)
- イスカル(38)
- 三菱電機(28)
- サンクリエイト(28)
- 椿本チエイン(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(27)
- 塚本無線(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- TRUSCO(20)
- 三桂製作所(20)
- 日本シーム工業(16)
- ブランドをもっと見る
「p-28」の検索結果

GB428-P 28V PRO
長信ジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
P-28 トレーラーホルダー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291個7日以内出荷ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数ケイムラ
P-28 トレーラーホルダー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291個7日以内出荷ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数グロー
BE200P/28
BIGM(丸山製作所)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷備考BE200P/28規格GKS15部品名称BE200P/28図解NoGKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
Oリング P-28 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格P28FPM図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.70、MW3501K 部品 Oリング P-28 FPM_No.102、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P-28 FPM_No.104、MW7HP40L(2004) 部品_No.70
Oリング P-28 FPM
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷規格P28FPM部品名称OリングP-28FPM図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28P
ALPINE¥999税込¥1,0991個7日以内出荷純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
携帯用グラス P028
ハート光学¥699税込¥7691本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色クリア/フラワー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000015医薬品医療機器等法一般医療機器
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥52~税込¥57~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥165~税込¥182~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
FEEL BTM-P28 クリッパー
FEEL¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmバッテリー容量(mAh)1000アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
バックアップリング P28 バイアスカット
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格P28バイアスカツト図解NoMW3501K 部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.74、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.59
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
バツクアツプリング P28 バイアスカツト
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格P28バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P28 バイアスカツト図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.14、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.14、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.14、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.71
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
...