カテゴリ

  • メカニカル部品(679)
  • 制御機器(444)
  • 切削工具(295)
  • バイク純正部品(244)
  • 機構部品(220)
  • 自動車純正部品(218)
  • 空調・照明・電設資材(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 物流用品(77)
  • 農業機械(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 電気材料(65)
  • 作業工具(53)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 測定用品(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 研磨材(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 建築金物(36)
  • バイク部品(29)
  • 事務用品(28)
  • 溶接用品(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 安全標識(17)
  • 厨房用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 防災用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(12)
  • オフィス家具(11)
  • 電動工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 医療(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 作業服(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「p-28」の検索結果

3,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 病理標本ピン M P-28シリーズ 硝英製作所

    病理標本ピン M P-28シリーズ

    硝英製作所
    2,598税込2,858
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使い易いです
    寸法(Φ×mm)44×1.16
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • P-28   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-28 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-28機能耐寒、耐熱JIS呼びP-28
  • P-28 トレーラーホルダー C’ultiva(カルティバ)

    P-28 トレーラーホルダー

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
    用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数ケイムラ
  • P-28 トレーラーホルダー C’ultiva(カルティバ)

    P-28 トレーラーホルダー

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
    用途釣り・ルアータイプ仕掛用アクセサリー号数グロー
  • BE200P/28 BIGM(丸山製作所)

    BE200P/28

    BIGM(丸山製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    備考BE200P/28規格GKS15部品名称BE200P/28図解NoGKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
  • Oリング P-28 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-28 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格P28FPM図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.70、MW3501K 部品 Oリング P-28 FPM_No.102、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P-28 FPM_No.104、MW7HP40L(2004) 部品_No.70
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N

    NOK
    45税込50
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング P-28 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-28 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    規格P28FPM部品名称OリングP-28FPM図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用) FEEL

    BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)

    FEEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)
  • トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28P ALPINE

    トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28P

    ALPINE
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
  • P-試験管 P-28 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-28 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    9,098税込10,008
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)75肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ28×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-28 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-28 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    9,098税込10,008
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)75肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ28×L200口形状直口入数25本
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P28-N

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP28N部品番号NOK:CO00026-LJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
  • クールオリコンP28A サンコー(三甲)

    クールオリコンP28A

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK558010OR材質PP有効内寸(mm)346×276×279外寸(mm)380×305×298内寸(mm)347×277×288底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.34(647)フタの有無なし
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    52税込57
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 携帯用グラス P028 ハート光学

    携帯用グラス P028

    ハート光学
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色クリア/フラワー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オリコンP28B-B サンコー(三甲)

    オリコンP28B-B

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
    材質PP形状斜格子リブ(底面)タイプオールプラスチック有効内寸(mm)406×283×234外寸(mm)440×318×248内寸(mm)407×284×242底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.8(490)適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)
  • マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28 イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)140タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)28
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TANK COMP,FU*P28* ホンダ

    TANK COMP,FU*P28*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • FEEL BTM-P28 クリッパー FEEL

    FEEL BTM-P28 クリッパー

    FEEL
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
    仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmバッテリー容量(mAh)1000アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • CASE,UPP HAL*P28*   40510198710ZF ホンダ

    CASE,UPP HAL*P28* 40510198710ZF

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • バックアップリング P28 バイアスカット BIGM(丸山製作所)

    バックアップリング P28 バイアスカット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格P28バイアスカツト図解NoMW3501K 部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.74、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.59
  • FENDER,REAR *P28*  80100GB4681YG ホンダ

    FENDER,REAR *P28* 80100GB4681YG

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER FRONT*P28*    61100GB4680YY ホンダ

    FENDER FRONT*P28* 61100GB4680YY

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FRONT *P28*    64310GB4680YG ホンダ

    COVER,FRONT *P28* 64310GB4680YG

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • CUSHION ASSY*P28*    52400GBJ681ZL ホンダ

    CUSHION ASSY*P28* 52400GBJ681ZL

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • COVER FORK C*P28*    61150GB4680YP ホンダ

    COVER FORK C*P28* 61150GB4680YP

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • COVER,LWR HN*P28*    53120GBJ730ZV ホンダ

    COVER,LWR HN*P28* 53120GBJ730ZV

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SET,FRO*P28*    51110GBJ315YE ホンダ

    FORK SET,FRO*P28* 51110GBJ315YE

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
...
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20