197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=288)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)310 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04380
1個
1,685 税込1,854
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=288)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)198 寸法L(mm)312 寸法P(mm)288
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=288)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)370 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)20 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00141
1個
2,194 税込2,413
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)375 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)298 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM8 タキゲンコード00703
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)318 寸法P(mm)288 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00687
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)400 寸法L(mm)308 寸法D(Φmm)20 寸法W(mm)20 寸法P(mm)288 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01064
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)310 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00679
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00671
1個
2,033 税込2,236
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)425 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)295 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00695
1個
2,978 税込3,276
4日以内出荷

おやつやおつまみとして手軽にたんぱく質補給!
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(288g×10個)
5,598 税込6,046
3日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)腰袋
さっと取り出したい小物用具が入ります。
形状2段 幅(mm)170
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナカバヤシフォトホルダー288P
エコ商品
表3側にネガや未整理写真の仮収納等に使えるポケット付き。便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96 仕様背見出しポケット付 質量(g)480 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45 シャーベットカラー 台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白台紙48枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

保冷機能付ショッピングバッグ。毎日のお買い物に最適。ファスナー付です。
グレー 寸法(cm)約32×24×18 材質ポリエステル、アルミ、ポリウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷


イスカルスモウカム ヘッド ICP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷



1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
459 税込505
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 厚さ(mm)約0.25 タイプ平面保護タイプ 対応機種GalaxyS215G 表面硬度9H 特性指紋認証機能対応、全面貼り付けシリコン吸着タイプ、高透明クリア、指紋が付きにくい、指滑りなめらか、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡防止、強化ガラス
1個
1,164 税込1,280
7日以内出荷


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)