カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,185)
  • メカニカル部品(1,309)
  • 制御機器(1,233)
  • 自動車純正部品(767)
  • オフィス家具(586)
  • 科学研究・開発用品(549)
  • 切削工具(413)
  • 空調・照明・電設資材(381)
  • 機構部品(350)
  • 農業機械(331)
  • バイク純正部品(274)
  • 配管・水廻り設備部材(249)
  • 物流用品(221)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • バイク部品(199)
  • 測定用品(182)
  • ねじ・ボルト・釘(151)
  • 研磨材(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(120)
  • 作業工具(115)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(111)
  • 事務用品(109)
  • 電動工具(101)
  • 建築金物(95)
  • 電気材料(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 自動車補修部品(66)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 医療(52)
  • 空圧工具(50)
  • 家電(49)
  • 作業服(48)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 塗料(45)
  • 保管用品(40)
  • 清掃用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 防犯用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 厨房用品(28)
  • 溶接用品(28)
  • 日用品(28)
  • 安全用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • カー用品(25)
  • 安全標識(23)
  • 介護用品(22)
  • 防災用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 梱包用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • テープ(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 縫製用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • 食品・飲料(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 住設機器(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-40」の検索結果

12,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ

    小形精密圧力計G3P-40シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
    仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
  • ナイロンベルト P 40mm カジメイク

    ナイロンベルト P 40mm

    カジメイク(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫なナイロン素材。1本ピンタイプ。日本製。
    幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル1ピン
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ h-old

    PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ

    h-old
    33,980税込37,378
    1セット(20巻)
    7日以内出荷
    P.40は23μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 12mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材23μポリエステル引張強度40N/10mm粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200粘着力2.5N/10mmアズワン品番68-5211-75破壊強度(kN[kgf])4,500V全厚(mm)0.06伸び80%
  • デンコールP-40 大崎電工

    デンコールP-40

    大崎電工
    24,980税込27,478
    1缶
    翌々日出荷
    スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
    用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
  • メンGIベルト P 40mm カジメイク

    メンGIベルト P 40mm

    カジメイク(4件のレビュー)
    828税込911
    1本
    当日出荷
    しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。1本ピンタイプ。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
    サイズM
  • グラフイツク 2 2CF-2137P-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 2CF-2137P-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
  • グラフイツク 2 3D7-2137P-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 3D7-2137P-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 2PT-F137P-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 2PT-F137P-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 取手(P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
  • Soundcore P40i Anker(アンカー)

    Soundcore P40i

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    7,264税込7,990
    1個
    当日出荷
    ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
    セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)通信規格Bluethooth 5.3防水性IPX5通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)Bluetooth5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
  • 乾物・珍味トレー P-40(4000枚) エフピコチューパ

    乾物・珍味トレー P-40(4000枚)

    エフピコチューパ
    43,980税込48,378
    1セット(4000枚)
    3日以内出荷
    珍味・乾物を袋の中で見映えよく安定させる専用トレー。トレーの突起で珍味・乾物が袋の中で偏りにくくなります。トレーにはセンター折り曲げリブ加工を施しており、折り曲げることで袋詰め作業が容易になります。
    用途珍味・乾物袋詰め内装用。仕様偏り防止突起,袋詰め折り曲げリブ加工材質OPS
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-40 cotta

    スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-40

    cotta
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
    材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー

    HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ

    ホッティーポリマー
    4,298税込4,728
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
    用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等仕様造形スピード:20~30mm/s材質ペルプレン P-40B温度範囲(℃)0~50(テーブル)温度(℃)190~200(ノズル)乾燥時間(時間)3(90℃)色調RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
  • P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)

    P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    鮎ルアーに最適なスナップ
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#00
  • P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)

    P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    鮎ルアーに最適なスナップ
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#0
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N

    NOK
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプ KIJIMA(キジマ)

    変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプ

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    純正ウインカーを社外ウインカーに替える際の変換ハーネス。 車体の配線を加工する事なくギボシ端子を040タイプカプラーに変換できます。
    主な適合車種V-ストローム1000 14y-、GSX-S1000/F 15y-、GSR750 10y-、GSX-S750 17y-、SV650/X 16y-、V-ストロ-ム650/XT 12y-適合メーカースズキ
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P40-N

    NOK
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP40N部品番号NOK:CO00039-BJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • キーCOMP. ブランク 35121K46P40 ホンダ

    キーCOMP. ブランク 35121K46P40

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-K46-P40
  • キーCOMP. ブランク 35121K35P40 ホンダ

    キーCOMP. ブランク 35121K35P40

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-K35-P40
  • KEY COMP,BLANK   35121K44P40 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K44P40

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K20P40 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K20P40

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 かんな P40 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P40

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 15
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 15
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
...