カテゴリ
- 制御機器(48)
- 機構部品(25)
- 切削工具(25)
- 研磨材(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- メカニカル部品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自動車補修部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 物流用品(8)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク純正部品(7)
- 電動工具(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 事務用品(6)
- 清掃用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 電気材料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(11)
- SMC(10)
- 河村電器産業(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- マキタ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- タカチ電機工業(8)
- ハンマーキャスター(8)
- 七星科学研究所(7)
- アイウッド(7)
- NOK(6)
- 山洋電気(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- コイズミ照明(6)
- CKD(5)
- TENMA(天馬)(5)
- 新明和工業(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-405」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N
NOK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP405N部品番号NOK:CO02311-G0JIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-N
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP405N部品番号NOK:CO02311-AJIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W
VISHAY¥65,980税込¥72,5781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。P400シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10枚)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
405P・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
セロテープNo.405 1P
ニチバン(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻当日出荷セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥599税込¥6591個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ユニオンパッキン13用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
405P・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ
シゲミ¥27,980税込¥30,7781箱(5組)当日出荷から15日以内出荷付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
















![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)